FA現場のお役立ち情報
3,173件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ(切替スイッチ付) 中央精機真空ポンプ(切替スイッチ付)中央精機
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。 真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。 エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50 中央精機上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50中央精機
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
質量(kg)0.48ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ50、厚さ2~13
小型薄型Y型レール L=1000 中央精機小型薄型Y型レール L=1000中央精機
34,980税込38,478
1個
欠品中
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2寸法A(mm)1000寸法D(mm)400寸法E(mm)50寸法F6寸法G10寸法B9寸法C19寸法H40レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式) 中央精機小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60 中央精機小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60中央精機
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.7感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40 中央精機小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40中央精機
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸3方向質量(kg)0.25種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±5ストローク(Y距離)(mm)±5ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)約16mm
固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用中央精機
3,198税込3,518
1個
欠品中
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用中央精機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜回転ステージ 90×90 中央精機傾斜回転ステージ 90×90中央精機
45,980税込50,578
1個
当日出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
傾斜回転ステージ 60×60 中央精機傾斜回転ステージ 60×60中央精機
36,980税込40,678
1個
当日出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
丸型レーザーホルダ L=265 中央精機丸型レーザーホルダ L=265中央精機
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。枠の位置を変更し全長の長いレーザー管にも対応できます。
質量(kg)0.75中心高さ(mm)(ホルダ)45間隔(mm)(固定枠)205または250(変更可能)
簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式) 中央精機簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)中央精機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
横型ゴニオステージ 90×90 中央精機横型ゴニオステージ 90×90中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)1.6精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向
レンズホルダ Φ50 中央精機レンズホルダ Φ50中央精機
5,898税込6,488
1個
15日以内出荷
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.26シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトガイド(シングル) 中央精機ライトガイド(シングル)中央精機
21,980税込24,178
1個
40日以内出荷
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A全長(mm)1000種類フレキシブル径(Φmm)(ライトガイド)10分岐数(ライトガイド)1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレール 125mm 中央精機ミニレール 125mm中央精機
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.05適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=30 中央精機ベース板 W=30中央精機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.036RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=125 中央精機ベース板 W=125中央精機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ 中央精機ハロゲンランプ中央精機
8,998税込9,898
1組(2個)
3日以内出荷
SPH-150用の交換ランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームアダプタ 4インチ用 中央精機バキュームアダプタ 4インチ用中央精機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質ステンレス質量(kg)1.1プレート寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ90以上
バキュームアダプタ 3インチ用 中央精機バキュームアダプタ 3インチ用中央精機
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質ステンレス質量(kg)0.56プレート寸法(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ30以上
ハイグレード回転ステージ 中央精機ハイグレード回転ステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードZステージ 中央精機ハイグレードZステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向Z軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
スタンド Φ20 L=70 中央精機スタンド Φ20 L=70中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個質量(kg)0.09高さ(mm)70ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用 中央精機シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用中央精機
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)30×30(最大)
アルミブレッドボード 500×300 中央精機アルミブレッドボード 500×300中央精機
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金質量(kg)5穴数(M4タップ穴)228外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付) 中央精機Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付)中央精機
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)98移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.4感度0.01mmクランプ板クランプ目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)中央精機
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.6感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X型レールキャリア W=80 中央精機X型レールキャリア W=80中央精機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
X型レールキャリア W=40 中央精機X型レールキャリア W=40中央精機
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
XY軸フィックスステージ 中央精機XY軸フィックスステージ中央精機
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
種類xyステージ移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.075バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向
X・Y小型ステージ 中央精機X・Y小型ステージ中央精機
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.32表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)8(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式) 中央精機X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)中央精機
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
V型レンズホルダ Φ20~Φ100mm用 中央精機V型レンズホルダ Φ20~Φ100mm用中央精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.5シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ20~Φ100
QT用非常停止スイッチ 中央精機QT用非常停止スイッチ中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応
L型鏡筒 対物1接眼10スタンダード 中央精機L型鏡筒 対物1接眼10スタンダード中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物1接眼10クロス 中央精機I型鏡筒 対物1接眼10クロス中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード 中央精機C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理