FA現場のお役立ち情報
3,174件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zブラケット ZBRシリーズ シグマ光機Zブラケット ZBRシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
ヘリコイドZステージ シグマ光機ヘリコイドZステージシグマ光機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方法PA03:PA-101-600用RoHS指令(10物質対応)対応
垂直多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)垂直多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 耐荷重は6Kgまでで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が6Kgを超える17インチモニタには使用できません)。 アーム付け根部の角度調節は、30度単位のダイヤル式です。 壁面取付タイプのLA-12は、垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
耐荷重(kg)~6RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ Kenko(ケンコートキナー)ステージKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
種類xyステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100送り方式送りねじ関連資料寸法図
ハロゲンランプ 7387 フィリップスハロゲンランプ 7387フィリップス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ OSRAMハロゲンランプOSRAM
3,790税込4,169
1個
当日出荷
接眼フード ミラック光学接眼フードミラック光学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズVSテクノロジー
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD3シリーズCCS(シーシーエス)
72,572税込79,829
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリーUSB3カメラ BU シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
レンズ ホーザンレンズホーザン
35,980税込39,578
1個
当日出荷
作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)105作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野)焦点距離(mm)12~36鏡筒長(mm)54絞りF2.8-CloseマウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.39MB)W.D.(mm)37.5
遮光板 BBPシリーズ シグマ光機遮光板 BBPシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機ビームディフューザー BDシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザのビームを安全に終端させるホルダーです。
スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズシグマ光機
8,198税込9,018
1個
当日出荷から20日以内出荷
角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
L型ブラケット LBRシリーズ シグマ光機L型ブラケット LBRシリーズシグマ光機
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
ロッドスタンド RSシリーズ シグマ光機ロッドスタンド RSシリーズシグマ光機
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
マグネットベース MBシリーズ シグマ光機マグネットベース MBシリーズシグマ光機
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズシグマ光機
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズシグマ光機(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
カメラ取付アダプタ 中央精機カメラ取付アダプタ中央精機
5,498税込6,048
1台
当日出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。
質量(kg)0.1三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板
GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
53,200税込58,520
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
高速フレームレート Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型) GigE Vision(R)準拠 GenICam(R)準拠 スケーラブル機能 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約59種類カメラ本体消費電力(W)PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサカラーモードカラー
6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)6メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)
ポール 中央精機ポール中央精機
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
接写リング 興和オプトロニクス接写リング興和オプトロニクス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
77,980税込85,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
トリポットマウント オムロンセンテックトリポットマウントオムロンセンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,600税込1,760
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
ステージ(角度傾斜) アズワンステージ(角度傾斜)アズワン
87,400税込96,140
1個
当日出荷
材質ステージ/アルミ種類傾斜ステージ
バンドパスフィルターセット Kenko(ケンコートキナー)バンドパスフィルターセットKenko(ケンコートキナー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
GFLED-S SUS(エスユーエス)GFLED-SSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9照光形状ライン形光源タイプLED
TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,598税込6,158
1本
欠品中
レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg)1耐荷重(kg)~8設置方式壁面取付適合モニターサイズ~17インチ関節数/アーム(個)3
三脚マウント BASLER(バスラー)三脚マウントBASLER(バスラー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様ace用三脚マウント
LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライトKenko(ケンコートキナー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。 垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ壬生電機製作所
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)保護構造IP20照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理