ステージ/画像処理 :「直動」の検索結果

ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
1個
10,980 税込12,078
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
65,980 税込72,578
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
1個
88,980 税込97,878
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
67,980 税込74,778
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
27,980 税込30,778
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
48,980 税込53,878
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
24,980 税込27,478
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。
1個
88,980 税込97,878
122日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
49,980 税込54,978
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
27,980 税込30,778
122日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
56,980 税込62,678
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
33,980 税込37,378
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
31,980 税込35,178
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
129,800 税込142,780
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
67,980 税込74,778
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
62,980 税込69,278
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ネジ送りタイプの大型直動ステージです。
1個
279,800 税込307,780
123日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
1個
44,980 税込49,478
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
34,980 税込38,478
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
78,980 税込86,878
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
55,980 税込61,578
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
52,980 税込58,278
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
68,980 税込75,878
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
36,980 税込40,678
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
32,980 税込36,278
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
21,980 税込24,178
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
99,980 税込109,978
122日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
64,980 税込71,478
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
73,980 税込81,378
122日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
42,980 税込47,278
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
109,800 税込120,780
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。ロングタイプはステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。
仕様テーブル面サイズ:100×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:686N(70.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:30μm、質量:4.8kg
1個
159,800 税込175,780
123日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。ロングタイプは、ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
1個
36,980 税込40,678
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スペイシャルフィルターはレーザの歪んだ波面やノイズを取り除き、きれいな球面波でビーム発散させる光学機器です。そのスペイシャルフィルターの機構に傾斜機能を付加したホルダーです。レーザが水平に設置されていない光学系や入射ビームが傾斜している場合に有効です。対物レンズには集光点位置を調整するネジ式の直動ステージ、ピンホールは面内の位置を調整する十字動ホルダーが備わっており、レーザのスポット光をピンホールの穴に通すことができます。収差の小さいアクロマートレンズと組合わせることで、大きなビーム径の平面波を得ることができます。安定性を重視したスペイシャルフィルター(SFB)もご用意しています。※対物レンズとピンホールの調整後に、傾斜調整を動かすと、ピンホールを通過する光がなくなり、再調整が必要になります。※ピンホールは刻印されていない面をネジリング側にして固定してください。逆側に止めると、対物レンズとピンホールが干渉して調整に必要な移動量が十分に確保できなくなることがあります。
仕様【<スペイシャルフィルター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】対物レンズ:OBL-10、適応入射ビーム径(1/e2):Φ1.0mm、ピンホール径:25μm、ピンホール XY調整範囲:±1.75mm、対物レンズ 前後調整範囲:±5mm、傾斜 調整範囲:±7°、ピンホールXY 粗動分解能:0.5mm/回転、ピンホールXY 微動目盛最小読取:0.0025mm/DIV、対物レンズ前後 調整分解能:0.5mm/回転、傾斜調整分解能:0.54°/回転、質量:0.53kg アズワン品番61-6995-02
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージです。移動ガイドにクロスローラを使用しているため、滑らかな移動が得られます。
1個
32,980 税込36,278
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング