カテゴリ
絞り込み
種類
- xyzステージ(12)
- xyステージ(19)
- xzステージ(7)
- xステージ(21)
- zステージ(15)
- 傾斜ステージ(9)
- 回転ステージ(3)
- 支柱取付式ステージ(3)
ストローク(Z距離)(mm)
- 1(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(7)
- 6(1)
- 6.5(7)
- 7(1)
- 10(15)
- 17(3)
- 25(1)
- 27(3)
- 42(3)
- 45(1)
- 57(3)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 9.8(1)
- 14.7(5)
- 19.6(16)
- 24.5(5)
- 29.3(1)
- 29.4(15)
- 39.2(20)
- 44.1(1)
- 49(13)
- 68.6(1)
- 68.7(1)
- 88.3(3)
- 95.2(2)
- 98(2)
- 98.1(3)
- 147(2)
- 196(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
- 3(8)
- 3.25(2)
- 3.5(3)
- 5(1)
- 6.5(17)
- 7(4)
- 10(16)
- 15(1)
- 17(2)
- 20(1)
- 27(2)
- 42(2)
- 57(2)
- 60(4)
- 160(4)
- 260(4)
- 360(4)
- 460(4)
テーブル長さ(mm)
- 25(5)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(84)
テーブル幅(mm)
- 40
- 11(5)
- 15(3)
- 18(8)
- 25(25)
- 30(22)
- 50(58)
- 60(79)
- 65(15)
- 70(20)
- 80(39)
- 90(33)
- 100(13)
- 120(23)
- 125(11)
- 140(19)
- 150(5)
- 160(7)
- 200(7)
- 300(4)
- テーブル幅(mm)をもっと見る
送り方式
- ウォームギヤ(5)
- ファインピッチマイクロ(16)
- ラックピニオン式(26)
- 標準マイクロメータ(20)
- 精密ねじ(1)
- 送りねじ(33)
ウォームギヤ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
- 3(4)
- 3.25(1)
- 3.5(2)
- 5(1)
- 6.5(10)
- 7(2)
- 10(8)
- 15(1)
- 25(1)
- -(1)
2・3・3.25・3.5・5・6.5・7・10・15・25・-
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(14)
- V溝レールと鋼球(1)
- すり合わせ(7)
- アリ溝(42)
- クロスローラ(6)
- ボールガイド(9)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
- 中央精機(52)
- シグマ光機(22)
- 神津精機(5)
- ミラック光学(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ツクモ工学(2)
中央精機・シグマ光機・神津精機・ミラック光学・NBK(鍋屋バイテック会社)・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応

Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から13日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷から27日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から13日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個6日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
Z軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ
シグマ光機¥86,980税込¥95,6781個11日以内出荷から12日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。種類XYステージ移動ガイドボールガイド
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
シグマ光機¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から13日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ
シグマ光機¥80,980税込¥89,0781個8日以内出荷から11日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ
シグマ光機¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±3
傾斜ステージ
ツクモ工学¥22,400税込¥24,6401個7日以内出荷から33日以内出荷αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
長作動ステージ (粗微動両ハンドル)
中央精機¥32,980~税込¥36,278~1台10日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
ハイグレードZステージ 40×40(対称型)
中央精機¥22,980~税込¥25,278~1台ほか5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードZ昇降ステージ 40×40
中央精機¥45,980~税込¥50,578~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.7許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
DT Z軸ステージ 40×40
中央精機¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から13日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個5日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から12日以内出荷メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
二軸ゴニオステージ 40×40
中央精機¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷から40日以内出荷2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
長作動ステージ
中央精機¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×40
中央精機(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ
α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHB-40Aシリーズ
シグマ光機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から11日以内出荷V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。種類傾斜ステージ耐荷重(N)39.2送り方式ネジ送り方式移動ガイドV溝方式テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
α軸ガイド一体型ゴニオステージ GOHT-40Aシリーズ
シグマ光機¥91,980税込¥101,1781個12日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ
シグマ光機¥56,980~税込¥62,678~1個6日以内出荷から11日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から13日以内出荷クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ
シグマ光機¥84,980~税込¥93,478~1個11日以内出荷から12日以内出荷ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータヘッド移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)6.5
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ
シグマ光機¥91,980~税込¥101,178~1個8日以内出荷から61日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)3
XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷から16日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。材質アルミ種類XZステージ表面処理黒アルマイト耐荷重(N)49移動ガイドクロスローラ
ステージ
ツクモ工学¥13,700~税込¥15,070~1個当日出荷から43日以内出荷ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
二軸ゴニオフィックスステージ 40×40
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。質量(kg)0.16種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
ゴニオフィックスステージ 40×40
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。質量(kg)0.08種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(°)±3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
薄型フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
Z昇降フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。種類Zステージテーブル高さ(mm)30クランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.1mm
多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式
ミラック光学¥28,980~税込¥31,878~1台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
多機能送りねじ式ステージ支柱式
ミラック光学¥28,980~税込¥31,878~1台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
多機能送りねじ式ステージ支柱屈折機構式
ミラック光学¥47,980~税込¥52,778~1台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25



















































![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)