絞り込み
種類
  • xyzステージ(4)
  • xyステージ(4)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(3)
  • 10(1)
耐荷重(N)
  • 4.9(3)
  • 7.8(1)
  • 9.8(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 5(7)
テーブル長さ(mm)
  • 15(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(1)
テーブル幅(mm)
  • 11(2)
  • 17(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
11・17・25・30・40
送り方式
  • ラックピニオン式(2)
  • 送りねじ(5)
ラックピニオン式・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 5
  • 3(23)
  • 3.5(2)
  • 6.5(31)
  • 7.5(10)
  • 10(11)
  • 12.5(9)
  • 15(9)
  • 16(5)
  • 17(11)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 30(14)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 50(11)
  • 52(6)
  • 130(3)
  • 150(2)
  • -(2)
移動ガイド
  • アリ溝(5)
  • シャフトスライド(1)
  • ボールスライド(1)
アリ溝・シャフトスライド・ボールスライド
ブランド
  • 中央精機(6)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステージ ツクモ工学

    ステージ

    ツクモ工学
    ¥26,200~税込¥28,820~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
    材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 小型レールステージ(X・Y軸) 中央精機

    小型レールステージ(X・Y軸)

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.09種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40 中央精機

    小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40

    中央精機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
    X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.25種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±5ストローク(Y距離)(mm)±5ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)約16mm
  • 小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30 中央精機

    小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30

    中央精機
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    60日以内出荷
    X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.14種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
  • XY軸マイクロステージ 中央精機

    XY軸マイクロステージ

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
    種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
  • X・Y軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ
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
手動ステージ 【通販モノタロウ】 ステージ/画像処理