絞り込み
種類
  • zステージ(1)
  • 支柱取付式ステージ(3)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 40
  • 3(19)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 6.5(17)
  • 7.5(4)
  • 10(36)
  • 12.5(2)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 42(3)
  • 50(14)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
耐荷重(N)
  • 14.7(3)
  • 147(1)
テーブル長さ(mm)
  • 25(3)
  • 125(1)
テーブル幅(mm)
  • 42(3)
  • 125(1)
送り方式
  • パンダグラフ(1)
  • ラックピニオン式(3)
パンダグラフ・ラックピニオン式
移動ガイド
  • アリ溝(3)
アリ溝
ブランド
  • ミラック光学(3)
  • 中央精機(1)
ミラック光学・中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ラボジャッキ 125×125 中央精機

    ラボジャッキ 125×125

    中央精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
    質量(kg)5.5種類Zステージクランプ割締め式材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム耐荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約2.1mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約1.9mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約0.7mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約0.5mm
  • ロングステージ支柱屈折機構式(180℃屈折・ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱屈折機構式(180℃屈折・ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ