絞り込み
種類
  • xyzステージ(7)
  • xzステージ(3)
  • zステージ(6)
  • 回転ステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5
  • 3(23)
  • 6(4)
  • 6.5(21)
  • 7.5(7)
  • 10(39)
  • 12.5(2)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 25(4)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(15)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
耐荷重(N)
  • 4.9(4)
  • 8.9(1)
  • 9.8(1)
  • 14.7(2)
  • 39.2(3)
  • 98(1)
  • 147(4)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6.5(1)
  • 12.5(2)
テーブル長さ(mm)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 80(3)
テーブル幅(mm)
  • 11(3)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 80(3)
11・25・30・60・65・80
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(1)
  • ラックピニオン式(1)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(5)
ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 6.5(1)
  • 12.5(1)
3・5・6.5・12.5
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(5)
  • ボールガイド(5)
  • ボールスライド(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・ボールガイド・ボールスライド
ブランド
  • 中央精機(8)
  • シグマ光機(5)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・シグマ光機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ

    シグマ光機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
  • Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ

    シグマ光機
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。
    種類zステージ耐荷重(N)98送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイドストローク(Z距離)(mm)+5、-0
  • ステージ ツクモ工学

    ステージ

    ツクモ工学
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
    材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZステージ 30×30

    中央精機
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.18種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • XZ軸ねじ式ステージ 中央精機

    XZ軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズ

    シグマ光機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
  • XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-804シリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-804シリーズ

    シグマ光機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
    種類XZステージ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)80テーブル長さ(mm)80ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±5
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30

    中央精機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸4方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
  • ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30 中央精機

    ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30

    中央精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    80日以内出荷
    昇降型の小型軽量Z軸ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.07種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • 小型レールステージ(Z軸) 中央精機

    小型レールステージ(Z軸)

    中央精機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.073種類Zステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)8.9移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30 中央精機

    小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30

    中央精機
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    60日以内出荷
    X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.14種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約19.5mm

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ