絞り込み
種類
  • zステージ(17)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 6.5
  • 3(19)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 7.5(4)
  • 10(36)
  • 12.5(2)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(14)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
耐荷重(N)
  • 19.6(8)
  • 29.4(1)
  • 49(8)
テーブル幅(mm)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(5)
テーブル長さ(mm)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(5)
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(4)
  • 標準マイクロメータ(16)
  • 送りねじ(16)
デジタル表示式マイクロメータ・標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(16)
V溝とクロスローラ
ブランド
  • 中央精機(16)
  • 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグレードZステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードZステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    60日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.3種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • 手動Zステージ 神津精機

    手動Zステージ

    神津精機
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Zステージ
  • ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    100日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.55種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    100日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.55種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    100日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.44種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    100日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.44種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.34種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.34種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.23種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.23種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ハイグレードZステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードZステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードZステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードZステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.45種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードZステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.45種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードZステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    60日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.3種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ