絞り込み
種類
- xyステージ(2)
- xステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 4(3)
テーブル長さ(mm)
- 30(3)
- 40(1)
耐荷重(N)
- 68.7
- 4.9(20)
- 9.8(27)
- 12.25(8)
- 14.7(27)
- 17.15(10)
- 19.6(96)
- 24.5(25)
- 29.4(70)
- 34.3(14)
- 39.2(60)
- 49(69)
- 58.8(14)
- 68.6(8)
- 78.4(13)
- 98(20)
- 98.1(7)
- 147(23)
- 196(14)
- 245(8)
- 294(6)
- 耐荷重(N)をもっと見る
テーブル幅(mm)
- 24(3)
- 40(1)
送り方式
- ウォームギヤ(1)
- 送りねじ(3)
ウォームギヤ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 4(2)
4
移動ガイド
- アリ溝(5)
アリ溝
ブランド
- シグマ光機(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ
シグマ光機¥80,980税込¥89,0781個8日以内出荷から11日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ
シグマ光機¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から11日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。仕様【<α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.25kg耐荷重(N)68.7(7.0kgf)送り方式ウォームギア移動ガイドアリ溝