絞り込み
ブランド
  • 中央精機(15)
  • アズワン(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(4)
  • 40(1)
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(5)
  • xステージ(4)
  • zステージ(4)
  • 傾斜ステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 125(12)
  • 150(4)
ストローク(X距離)(mm)
  • 12.5(5)
  • 25(4)
  • 100(1)
耐荷重(N)
  • 29.4(1)
  • 39.2(1)
  • 49(4)
  • 98(1)
  • 147(1)
  • 225(1)
  • 245(4)
  • 255(1)
  • 294(2)
29.4・39.2・49・98・147・225・245・255・294
テーブル長さ(mm)
  • 125
  • 11.8(2)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 25(19)
  • 30(67)
  • 40(164)
  • 50(22)
  • 60(58)
  • 65(4)
  • 70(21)
  • 80(6)
  • 90(12)
  • 100(13)
  • 120(5)
  • 130(6)
  • 150(3)
  • 160(6)
  • 200(3)
  • 300(3)
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(5)
  • パンダグラフ(1)
  • ファインピッチマイクロ(1)
  • 手動ねじ式(1)
  • 標準マイクロメータ(7)
デジタル表示式マイクロメータ・パンダグラフ・ファインピッチマイクロ・手動ねじ式・標準マイクロメータ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 12.5(3)
  • 25(2)
  • 100(1)
12.5・25・100
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(12)
V溝とクロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベル傾斜ステージ 中央精機レベル傾斜ステージ中央精機
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
ステージ(XY軸) アズワンステージ(XY軸)アズワン
147,000税込161,700
1個
24日以内出荷
種類xyステージ
Z軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機Z軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)中央精機
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.6感度0.001mmクランプ板クランプ目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
二軸傾斜ステージ 125×125 中央精機二軸傾斜ステージ 125×125中央精機
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式手動ねじ式質量(kg)1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約0°15'
Z軸スリムステージ 125×125 中央精機Z軸スリムステージ 125×125中央精機
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.4感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製)中央精機(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)中央精機
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)255送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.3感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150 中央精機VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150中央精機
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHH1-50T(標準マイクロ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)9.8感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
ラボジャッキ 125×125 中央精機ラボジャッキ 125×125中央精機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)147送り方式パンダグラフ質量(kg)5.5クランプ割締め式材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約2.1mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約1.9mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約0.7mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約0.5mm
Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付) 中央精機Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付)中央精機
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)98移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.4感度0.01mmクランプ板クランプ目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)中央精機
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.6感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)中央精機
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)中央精機
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm耐荷重(N)294操作位置センター送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)中央精機
349,800税込384,780
1個
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)10.3感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム操作位置センター移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z軸スリムステージ 125×125 中央精機X・Y・Z軸スリムステージ 125×125中央精機
168,800税込185,680
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)5.7感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(XY軸)鋼材/硬質黒色クロム、(Z軸)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.005移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
VCR 超精密X軸ステージ 125×150 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 125×150中央精機
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)294送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.9感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ