絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(3)
  • xzステージ(1)
  • xステージ(2)
  • zステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(7)
テーブル長さ(mm)
  • 60(8)
耐荷重(N)
  • 9.8(3)
  • 14.7(1)
  • 19.6(1)
  • 147(3)
テーブル幅(mm)
  • 18
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 25(25)
  • 30(22)
  • 40(88)
  • 50(58)
  • 60(76)
  • 65(14)
  • 70(20)
  • 80(39)
  • 90(33)
  • 100(13)
  • 120(22)
  • 125(11)
  • 140(19)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 200(7)
  • 300(4)
送り方式
  • 送りねじ(8)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(4)
7.5
移動ガイド
  • アリ溝(8)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • シグマ光機(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機手動X軸ネジ送りステージシグマ光機
15,598税込17,158
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
Z軸ねじ式ステージ 中央精機Z軸ねじ式ステージ中央精機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
XZ軸ねじ式ステージ 中央精機XZ軸ねじ式ステージ中央精機
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
TAS X軸ねじ送りステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAS X軸ねじ送りステージNBK(鍋屋バイテック会社)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
TAS XY軸ねじ送りステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAS XY軸ねじ送りステージNBK(鍋屋バイテック会社)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
X・Y軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y軸ねじ式ステージ中央精機
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ