絞り込み
ブランド
  • 中央精機(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • シグマ光機(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 30(2)
  • 50(2)
種類
  • xyzステージ(2)
  • xyステージ(2)
  • xステージ(6)
テーブル幅(mm)
  • 25(2)
  • 34(2)
  • 76(2)
  • 150(4)
ストローク(X距離)(mm)
  • 25
  • 3(45)
  • 5(11)
  • 6.5(50)
  • 7.5(14)
  • 10(23)
  • 12.5(14)
  • 15(20)
  • 16(10)
  • 17(15)
  • 20(4)
  • 30(28)
  • 32(12)
  • 50(20)
  • 52(12)
  • 60(4)
  • 160(4)
  • 260(4)
  • 360(4)
  • 460(4)
耐荷重(N)
  • 49(4)
  • 196(2)
  • 245(2)
  • 294(2)
49・196・245・294
テーブル長さ(mm)
  • 30(2)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 125(4)
30・76・80・125
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(2)
  • ラックピニオン式(2)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(4)
デジタル表示式マイクロメータ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 25(4)
25
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(4)
  • アリ溝(6)
V溝とクロスローラ・アリ溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) 中央精機X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)中央精機
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージシグマ光機
16,598税込18,258
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
TAR 小型X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAR 小型X軸ラックピニオンステージNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)25送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式) 中央精機X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)中央精機
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)中央精機
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm耐荷重(N)294操作位置センター送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)中央精機
349,800税込384,780
1個
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)10.3感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム操作位置センター移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
TAR 粗微動X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAR 粗微動X軸ラックピニオンステージNBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
種類Xステージテーブル幅(mm)34送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
TAR X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAR X軸ラックピニオンステージNBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
種類Xステージテーブル幅(mm)34送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
VCR 超精密X軸ステージ 125×150 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 125×150中央精機
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)294送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.9感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150 中央精機VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150中央精機
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHH1-50T(標準マイクロ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)9.8感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ