絞り込み
ブランド
  • 中央精機(10)
  • 神津精機(3)
  • アズワン(2)
  • シグマ光機(2)
  • ツクモ工学(2)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 37.5(1)
種類
  • xyステージ(1)
  • xステージ(4)
  • zステージ(3)
  • 傾斜ステージ(4)
  • 傾斜回転ステージ(1)
  • 回転ステージ(4)
テーブル幅(mm)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 3(2)
  • 6.5(2)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 100(1)
耐荷重(N)
  • 98
  • 4.9(19)
  • 9.8(27)
  • 12.25(8)
  • 14.7(26)
  • 17.15(10)
  • 19.6(96)
  • 24.5(25)
  • 29.4(69)
  • 34.3(14)
  • 39.2(59)
  • 49(63)
  • 58.8(14)
  • 68.6(7)
  • 78.4(12)
  • 98.1(6)
  • 147(22)
  • 196(13)
  • 245(8)
  • 294(6)
テーブル長さ(mm)
  • 40(2)
  • 60(4)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 160(1)
  • 200(2)
40・60・70・100・125・160・200
送り方式
  • その他(1)
  • ウォームギヤ(1)
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • ラックピニオン式(2)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(2)
その他・ウォームギヤ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 100(1)
100
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(7)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステージ(角度傾斜) アズワンステージ(角度傾斜)アズワン
121,000税込133,100
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ステージ/アルミ種類傾斜ステージ
ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60中央精機
58,980税込64,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機αβ軸傾斜ステージ AISシリーズシグマ光機
53,980税込59,378
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付) 中央精機Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付)中央精機
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)98移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.4感度0.01mmクランプ板クランプ目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm
回転ステージ Φ100 中央精機回転ステージ Φ100中央精機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)98送り方式-移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ-平行度(mm)-目量目盛読み1°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ100移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機ハイグレードXステージ 40×40(標準型)中央精機
17,980税込19,778
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<XY軸>ツクモ工学
42,980税込47,278
1個
42日以内出荷
・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ<X軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<X軸>ツクモ工学
22,980税込25,278
1個
42日以内出荷
・X軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたX軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ シグマ光機αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
種類αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ耐荷重(N)98テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
薄型VB Xステージ 中央精機薄型VB Xステージ中央精機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球材質鋼材クランプ板クランプ移動量(mm)±6.5表面処理黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応種類xステージ
ステージ(XY軸) アズワンステージ(XY軸)アズワン
171,000税込188,100
1個
24日以内出荷
種類xyステージ
手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
91,980税込101,178
1台
62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
手動Xステージ 神津精機手動Xステージ神津精機
72,980税込80,278
1台
92日以内出荷
種類Xステージ
手動回転ステージ 神津精機手動回転ステージ神津精機
75,980税込83,578
1台
62日以内出荷
種類回転ステージ移動量(°)粗動360・微動±3
ゴニオステージ 60×120 中央精機ゴニオステージ 60×120中央精機
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)120耐荷重(N)98送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)1精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向回転中心ステージ上面より/77mm移動量(°)±20移動量(ツマミ1回転)約49'
長作動精密Z軸ステージ 60×155 中央精機長作動精密Z軸ステージ 60×155中央精機
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)155耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.1クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
長作動精密Z軸ステージ 60×115 中央精機長作動精密Z軸ステージ 60×115中央精機
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)115耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.6クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
ハイグレード微動回転ステージ Φ70 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ70中央精機
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージクランプ複合クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ70移動方向回転方向移動量(°)粗動360・微動±5
ハイグレードXステージ 40×40(対称型) 中央精機ハイグレードXステージ 40×40(対称型)中央精機
17,980税込19,778
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ