絞り込み
テーブル幅(mm)
- 25(6)
- 30(1)
- 40(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(3)
- 8(2)
- 17(1)
- 27(1)
- 42(1)
- 57(1)
- -(1)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(1)
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(5)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 29.4(1)
- 49(5)
移動ガイド
- アリ溝(6)
- ボールガイド(2)
テーブル長さ(mm)
- 25
- 12(1)
- 15(2)
- 30(19)
- 40(45)
- 50(6)
- 60(13)
- 65(1)
- 70(5)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(4)
- 130(2)
- 160(1)
種類
- xyステージ(1)
- xステージ(8)
- zステージ(1)
xyステージ・xステージ・zステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 8(1)
- -(1)
8・-
ストローク(Z距離)(mm)
- 8(1)
- -(1)
8・-
ブランド
- シグマ光機(4)
- ミラック光学(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
シグマ光機・ミラック光学・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
25(6)
30(1)
40(1)

X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
多機能送りねじ式ステージX軸
ミラック光学¥23,980~税込¥26,378~1台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
精密ステージ フロントロックステージ X軸
ミラック光学¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
X軸手動ステージ
シグマ光機¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3
フロントロックステージ
ミラック光学¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から14日以内出荷通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイト移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)0.5