絞り込み
テーブル幅(mm)
- 70(5)
ストローク(X距離)(mm)
- 0.3(1)
- 3(4)
- 6.5(5)
- 13(1)
送り方式
- デジタル表示式マイクロメータ(2)
- ファインピッチマイクロ(4)
- 標準マイクロメータ(4)
- 送りねじ(4)
耐荷重(N)
- 58.8(1)
- 78.4(2)
- 117.6(1)
- 245(2)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(4)
テーブル長さ(mm)
- 70
- 12(1)
- 15(2)
- 25(8)
- 30(19)
- 40(45)
- 50(6)
- 60(13)
- 65(1)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(4)
- 130(2)
- 160(1)
種類
- xステージ(5)
xステージ
ブランド
- 中央精機(4)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
70(5)

ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型)
中央精機¥26,980~税込¥29,678~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型)
中央精機¥26,980~税込¥29,678~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードXステージ 70×70(標準型)
中央精機¥24,980~税込¥27,478~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)245移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードXステージ 70×70(対称型)
中央精機¥24,980~税込¥27,478~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)245移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70