絞り込み
テーブル幅(mm)
- 50
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(3)
- 24(2)
- 25(8)
- 30(5)
- 34(3)
- 40(22)
- 60(12)
- 70(5)
- 80(12)
- 90(6)
- 100(3)
- 120(7)
- 125(2)
- 140(3)
- 150(2)
- 200(2)
- テーブル幅(mm)をもっと見る
ストローク(X距離)(mm)
- 0.3(1)
- 3(4)
- 3.25(1)
- 6.5(4)
- 13(1)
- 16(5)
- 17(5)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(4)
- ラックピニオン式(5)
- 標準マイクロメータ(4)
- 送りねじ(9)
耐荷重(N)
- 24.5(10)
- 39.2(1)
- 49(2)
- 147(2)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(4)
- アリ溝(10)
テーブル長さ(mm)
- 30(10)
- 50(5)
30・50
種類
- xステージ(15)
xステージ
ブランド
- ミラック光学(10)
- 中央精機(4)
- 神津精機(1)
ミラック光学・中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
25(8)
30(5)
40(22)
50
60(12)
70(5)
80(12)
90(6)
120(7)
140(3)
テーブル幅(mm)をもっと見る

ベース付タイプX軸(送りねじ式)
ミラック光学¥24,980税込¥27,4781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハイグレードXステージ 50×50(対称型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式)
ミラック光学¥27,980税込¥30,7781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
標準薄型ステージX軸(送りねじ式)
ミラック光学¥22,980税込¥25,2781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥21,980税込¥24,1781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式)
ミラック光学¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥21,980税込¥24,1781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式)
ミラック光学¥22,980税込¥25,2781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハイグレードアルミXステージ 50×50(標準型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.19種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.19種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードXステージ 50×50(標準型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50