絞り込み
テーブル幅(mm)
- 25(6)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 90(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(5)
- 6.5(3)
- 25(2)
- 45(1)
- 65(1)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(3)
- 標準マイクロメータ(4)
- 送りねじ(8)
耐荷重(N)
- 49
- 4.9(2)
- 9.8(5)
- 19.6(6)
- 24.5(10)
- 29.4(6)
- 34.3(12)
- 39.2(21)
- 58.8(5)
- 68.7(2)
- 73.5(2)
- 78.4(4)
- 98(4)
- 117.6(2)
- 147(9)
- 196(6)
- 245(4)
- 294(4)
- 490(2)
- 588(3)
- 耐荷重(N)をもっと見る
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(3)
- アリ溝(5)
- クロスローラ(1)
- ボールガイド(2)
テーブル長さ(mm)
- 25(5)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 90(1)
25・30・40・50・90
種類
- xステージ(10)
- zステージ(1)
xステージ・zステージ
ストローク(Z距離)(mm)
- 10(1)
10
ブランド
- シグマ光機(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 中央精機(3)
シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
25(6)
30(1)
40(1)
50(2)
90(1)

X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
Z軸スリムステージ
中央精機¥54,980税込¥60,4781台欠品中薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
X軸手動ステージ
シグマ光機¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3
TAR 小型X軸ラックピニオンステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)30
ハイグレードアルミXステージ 50×50(標準型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.19種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.19種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50