絞り込み
テーブル幅(mm)
- 15(1)
- 18(1)
- 24(1)
- 25(4)
- 30(1)
- 34(1)
- 40(2)
- 60(2)
- 65(1)
- 100(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 10(2)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 25(1)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(1)
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(6)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 49(5)
- 68.7(1)
- 78.4(1)
- 98.1(1)
- 147(4)
- 343(1)
- 490(1)
- 588(2)
- 980(1)
- 1176(1)
- 1274(1)
移動ガイド
- アリ溝(4)
- クロスローラ(3)
- ボールガイド(3)
テーブル長さ(mm)
- 15(1)
- 25(4)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(4)
- 65(1)
- 100(1)
15・25・30・40・50・60・65・100
種類
- xステージ(9)
xステージ
ブランド
- シグマ光機
- 中央精機(55)
- ミラック光学(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ツクモ工学(2)
- TRUSCO(1)
- 神津精機(1)
- THKインテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
15(1)
18(1)
24(1)
25(4)
30(1)
34(1)
40(2)
60(2)
65(1)
100(1)

X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ
シグマ光機¥91,980~税込¥101,178~1個12日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。種類xステージ材質/処理アルミ/黒アルマイト送り方式ネジ送り方式移動ガイドクロスローラ
X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
X軸アルミステージ ステージサイズ40mm TADC-401シリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から11日以内出荷高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
X軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-801シリーズ
シグマ光機¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸アルミラックピニオンステージ TARAシリーズ
シグマ光機¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷から6日以内出荷アルミを使用した軽量なアリ式ステージです。アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から12日以内出荷下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。
X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-251シリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
X軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1201シリーズ
シグマ光機¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から12日以内出荷メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-651シリーズ
シグマ光機¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズ
シグマ光機¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷から11日以内出荷高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
X軸ステンレスステージ TSDSシリーズ
シグマ光機¥40,980~税込¥45,078~1個11日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
X軸ラックピニオンステージ TARシリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
X軸アルミステージ ステージサイズ60mm TADCシリーズ
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から12日以内出荷高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズ
シグマ光機¥58,980~税込¥64,878~1個11日以内出荷から19日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ
シグマ光機¥66,980~税込¥73,678~1個6日以内出荷から10日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。種類xステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ耐荷重(N)588(60.0kgf)移動ガイドクロスローラ
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ120mm TAM-1201シリーズ
シグマ光機¥45,980税込¥50,5781個11日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ
シグマ光機¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。精度移動/真直度:2μm、移動/ピッチング:25″、移動/ヨーイング:15″、平行度(μm)50、移動:15材質/処理アルミ/黒アルマイト耐荷重(N)490移動ガイドクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ピッチング:0.09″、ローリング:0.07″、ヨーイング:-許容モーメント(N・m)ピッチング:27.5、ローリング:40.7、ヨーイング:30.9移動量(mm)±12.5テーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-801シリーズ
シグマ光機¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸アルミクロスローラステージ TAM-651シリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個10日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ60mm TAM-601シリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から19日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-401シリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から19日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-601シリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ40mm TSDH-401シリーズ
シグマ光機¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から19日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個6日以内出荷から11日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ(粗微動) TSDシリーズ
シグマ光機¥70,980~税込¥78,078~1個9日以内出荷から11日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。ロングタイプは、ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズ
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ M6 TSD-651シリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-601シリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から19日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-401シリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から11日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸手動ステージ
シグマ光機¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3