絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 40(1)
テーブル幅(mm)
- 40(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3.5(1)
耐荷重(N)
- 24.5(1)
送り方式
- 送りねじ(1)
種類
- xyステージ(1)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 3.5
- 0.3(1)
- 3(20)
- 5(4)
- 6.5(18)
- 7(2)
- 7.5(5)
- 10(5)
- 12(1)
- 12.5(4)
- 13(1)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(5)
- 25(2)
- 30(10)
- 32(6)
- 50(6)
- 52(6)
- 130(2)
- -(1)
- ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
- すり合わせ(1)
すり合わせ
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
40(1)

薄型フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.7mm