絞り込み
種類
- xyステージ(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 3.5(2)
テーブル長さ(mm)
- 40(2)
耐荷重(N)
- 24.5(1)
- 39.2(1)
テーブル幅(mm)
- 40(2)
送り方式
- 送りねじ(2)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 3.5
- 3(23)
- 5(7)
- 6.5(31)
- 7.5(10)
- 10(11)
- 12.5(9)
- 15(9)
- 16(5)
- 17(11)
- 20(2)
- 25(5)
- 30(14)
- 32(6)
- 35(3)
- 50(11)
- 52(6)
- 130(3)
- 150(2)
- -(2)
- ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
- すり合わせ(2)
すり合わせ
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

薄型フィックスステージ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷から52日以内出荷ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
XY軸フィックスステージ
中央精機¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から80日以内出荷ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)種類xyステージ移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.075バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向