絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 12(1)
- 30(1)
テーブル幅(mm)
- 13(1)
- 30(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(1)
- 8(1)
耐荷重(N)
- 4.9
- 9.8(2)
- 19.6(14)
- 29.4(16)
- 39.2(22)
- 49(11)
- 58.8(4)
- 73.5(2)
- 78.4(4)
- 95.2(2)
- 107.8(1)
- 144.2(2)
- 147(2)
- 192.1(2)
- 196(2)
- 216(2)
- 239.1(2)
- 245(2)
- 1176(1)
- 1274(1)
- 耐荷重(N)をもっと見る
送り方式
- ラックピニオン式(1)
- 送りねじ(1)
種類
- xyステージ(2)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(1)
- 8(1)
7.5・8
移動ガイド
- アリ溝(1)
- シャフトスライド(1)
アリ溝・シャフトスライド
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
12(1)
30(1)

DT X・Y軸ステージ 30×30
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.22感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
XY軸マイクロステージ
中央精機¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。種類xyステージ移動ガイドシャフトスライド材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm