絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 2.5
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3(20)
- 3.25(1)
- 5(5)
- 6(4)
- 6.5(17)
- 7.5(2)
- 10(15)
- 12.5(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(4)
- 25(1)
- 30(8)
- 32(4)
- 50(5)
- 52(4)
- 100(1)
- ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る
テーブル長さ(mm)
- 40(1)
- 70(1)
- 100(1)
耐荷重(N)
- 24.5(1)
- 49(1)
- 68.6(1)
種類
- zステージ(2)
テーブル幅(mm)
- 40(1)
- 70(1)
- 100(1)
移動ガイド
- クロスローラ(1)
クロスローラ
ブランド
- 神津精機(2)
神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
3(20)
5(5)
6.5(17)
10(15)
16(4)
17(4)
30(8)
32(4)
50(5)
52(4)
ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る

手動Zステージ
神津精機¥199,800税込¥219,7801台62日以内出荷精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。耐荷重(N)49(水平)仕様(最小読み取り)10μm/目盛質量(kg)0.85材質(本体)アルミ合金種類Zステージ仕上(外観)白色仕上げ駆動方式ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ垂直度(mm)5垂直度(μm)≦5テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70ストローク(Z距離)(mm)±2.5