絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 5
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2.5(2)
- 3(20)
- 3.25(1)
- 6(4)
- 6.5(17)
- 7.5(2)
- 10(15)
- 12.5(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(4)
- 25(1)
- 30(8)
- 32(4)
- 50(5)
- 52(4)
- 100(1)
- ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る
テーブル長さ(mm)
- 30(3)
- 60(2)
- 65(2)
- 80(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 8.9(1)
- 14.7(1)
- 39.2(1)
- 98(1)
- 147(1)
種類
- zステージ(5)
テーブル幅(mm)
- 11(1)
- 30(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 80(1)
送り方式
- 標準マイクロメータ(2)
- 送りねじ(2)
標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アリ溝(1)
- ボールガイド(2)
- ボールスライド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・ボールガイド・ボールスライド
ブランド
- 中央精機(3)
- シグマ光機(2)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
3(20)
5
6.5(17)
10(15)
16(4)
17(4)
30(8)
32(4)
50(5)
52(4)
ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る

Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から13日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ
シグマ光機¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。種類zステージ耐荷重(N)98送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイドストローク(Z距離)(mm)+5、-0
ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30
中央精機¥35,980税込¥39,5781台40日以内出荷昇降型の小型軽量Z軸ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.07感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
小型レールステージ(Z軸)
中央精機¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)8.9送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.073材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm