絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 3(2)
- 3.75(1)
- 6.5(1)
- 7.5(1)
- 52(1)
テーブル長さ(mm)
- 25(1)
- 40(2)
- 70(1)
- 90(1)
耐荷重(N)
- 29.4
- 4.9(2)
- 9.8(5)
- 11.7(1)
- 12.25(8)
- 14.7(4)
- 17.15(8)
- 19.6(29)
- 24.5(3)
- 29.3(4)
- 39.2(3)
- 49(16)
- 68.6(2)
- 98(4)
- 117.6(1)
- 147(2)
- 196(1)
- 245(1)
- 490(1)
- 735(1)
- 耐荷重(N)をもっと見る
種類
- zステージ(4)
テーブル幅(mm)
- 25(1)
- 40(1)
- 70(1)
- 90(1)
- 120(1)
送り方式
- ラックピニオン式(1)
- 標準マイクロメータ(1)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アリ溝(2)
- ボールガイド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・ボールガイド
ブランド
- シグマ光機(2)
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
- ミラック光学(1)
シグマ光機・中央精機・神津精機・ミラック光学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
3(2)
3.75(1)
6.5(1)
7.5(1)
52(1)

Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から13日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
Z軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
ハンドル延長タイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥36,980税込¥40,6781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
Z軸ブラケットスリムステージ 90×90
中央精機¥42,980税込¥47,2781台60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.91種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm