絞り込み
耐荷重(N)
- 9.8
- 4.9(6)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 24.5(4)
- 29.4(15)
- 34.3(1)
- 39.2(3)
- 49(11)
- 58.8(2)
- 68.6(3)
- 78.4(1)
- 98(5)
- 147(5)
- 196(3)
- 294(1)
送り方式
- ウォームギヤ(1)
- 標準マイクロメータ(2)
- 送りねじ(1)
種類
- 回転ステージ(4)
移動ガイド
- すり合わせ(4)
ブランド
- 中央精機(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「耐荷重(N)」から絞り込む
4.9(6)
9.8
24.5(4)
29.4(15)
39.2(3)
49(11)
68.6(3)
98(5)
147(5)
196(3)

微動回転スリムステージ Φ30
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ)
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
透過型精密微動回転ステージ Φ30
中央精機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.03クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ28移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約2.38°
ギヤー式回転スリムステージ Φ30
中央精機¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.08面振れ(mm)-移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約7.5°