FA現場のお役立ち情報
45件中 4145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ40 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ40

    中央精機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.07種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ39移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせモーメント剛性(sec/N・cm)1.8許容モーメント荷重(N・cm)30心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.99°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ90 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ90

    中央精機
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.6種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約3.5°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ30 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ30

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.1種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.08面振れ(mm)-移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約7.5°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式) 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)

    中央精機
    92,980税込102,278
    1台
    30日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360移動量(ツマミ1回転)約2.5°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ125 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ125

    中央精機
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(ツマミ1回転)約2.5°
回転ステージ(手動)