絞り込み
種類
- 傾斜ステージ(7)
- 回転ステージ(2)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 19.6(2)
- 29.4(5)
- 39.2(1)
- 44.1(1)
- 49(1)
- 68.7(1)
送り方式
- ウォームギヤ(2)
- 精密ねじ(1)
- 送りねじ(2)
移動ガイド
- V溝レールと鋼球(1)
- アリ溝(4)
- クロスローラ(2)
- ボールガイド(1)
テーブル幅(mm)
- 40(10)
- 60(1)
テーブル長さ(mm)
- 40
- 25(2)
- 30(6)
- 50(2)
- 60(12)
- 65(3)
- 70(2)
- 80(3)
- 90(6)
- 100(4)
- 125(2)
- 130(2)
- 160(4)
ブランド
- シグマ光機(4)
- 中央精機(3)
- 神津精機(2)
- ミラック光学(1)
- ツクモ工学(1)
シグマ光機・中央精機・神津精機・ミラック光学・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
傾斜ステージ(7)
回転ステージ(2)

αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
シグマ光機¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から13日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ
シグマ光機¥80,980税込¥89,0781個8日以内出荷から11日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
傾斜ステージ
ツクモ工学¥22,400税込¥24,6401個7日以内出荷から33日以内出荷αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
二軸ゴニオステージ 40×40
中央精機¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷から40日以内出荷2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ゴニオステージ 40×40
中央精機(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から60日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHB-40Aシリーズ
シグマ光機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から11日以内出荷V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。種類傾斜ステージ耐荷重(N)39.2送り方式ネジ送り方式移動ガイドV溝方式テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
α軸ガイド一体型ゴニオステージ GOHT-40Aシリーズ
シグマ光機¥91,980税込¥101,1781個12日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
横型ゴニオステージ 40×40
中央精機¥79,980税込¥87,9781個60日以内出荷1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類回転ステージ目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40