絞り込み
能力(t)
- 3(1)
最高位(mm)
- 508(1)
最低位(mm)
- 103
- 55(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 89(1)
- 95(2)
- 98(4)
- 102(1)
- 108(1)
- 113(1)
- 116(1)
- 126(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 520(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
「能力(t)」から絞り込む
3(1)

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用
(65件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。用途車の整備やタイヤ交換をする際に寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃最大荷重(t)3揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキスタンダード
- ガレージジャッキ(ローダウン)
- ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
- ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)