ウインカーリレー 12V/20WKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)当日出荷
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
ICハザードリレーKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)当日出荷
従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
ウィンカーブザーKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)当日出荷
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。
ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール!
音量はマイナスドライバーで調整可能です。
ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10AKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)当日出荷
スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。
電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。
前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)12仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
ICウインカーリレー 50W 4PKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。
ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。
また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。
分岐ハーネス 4.0オス-メス+4.0メス AV1.25KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。4.0mmオスギボシと4.0mmメスギボシを70mmの配線で延長。4.0mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
ハーネス ACCブンキKIT 060HX 4P ホンダKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
グリップヒーターや電装品の接続に必須となったACC分岐ハーネスシリーズにホンダ NX400対応の060型HX 4Pタイプが登場!出力は10Aまで対応。
適合車種PCX/160(JK05/KF47)・X‐ADV(RC95)
変換 ハーネス ウインカーランプ 2PカワサキB W230KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
簡単カスタムだけど純正の配線を加工するのは気が引けるウインカー交換。そんな時に活躍するウインカー変換ハーネスシリーズにW230/MEGURO S1用が登場!このハーネスを使用することで純正配線の加工無しにウインカーを純正以外に変更することが出来ます。純正色に合わせた左右分の2本セットで接続も悩む必要がありません。好みに合わせたウインカーへの交換でカスタム度アップ!配線:サイズ Φ3.9mmギボシ→2Pカプラー/配線長 100mm
分岐ハーネス ホンダ3.5オス-メス+4.0メス AV1.25KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。3.5mmオスギボシと3.5mmメスギボシを70mmの配線で延長。3.5mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
変換ハーネス ウインカー用 スズキ2P 040タイプKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
純正ウインカーを社外ウインカーに替える際の変換ハーネス。
車体の配線を加工する事なくギボシ端子を040タイプカプラーに変換できます。
主な適合車種V-ストローム1000 14y-、GSX-S1000/F 15y-、GSR750 10y-、GSX-S750 17y-、SV650/X 16y-、V-ストロ-ム650/XT 12y-適合メーカースズキ
ACC分岐ハーネスKITKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
グリップヒッターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです!
ACC分岐ハーネス MT090WP 4P スズキKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
グリップヒーターや電装品の接続に必須となったACC分岐ハーネスシリーズにスズキ車対応のMT090防水 4Pタイプが新たな仕様で登場。GSX-8S/8Rタンデムシート下 OPカプラーに対応。出力は5Aまで対応。
適合GSX-8S/8R 【8BL-EM1AA】2023y-出力5Aまで対応
ハーネス ACCブンキKIT 060HX 2P ホンダKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
グリップヒーターや電装品の接続に必須となったACC分岐ハーネスシリーズにホンダ PCX/160・X-ADV対応の060型HX 2Pタイプが登場!出力は1.25Aまで対応。
適合車種PCX/160(JK05/KF47)・X‐ADV(RC95)
変換ハーネス 304-6713KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-6713適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
ポジションKITKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)4日以内出荷
本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。
変換 ハーネス ウインカーランプ 304-6764KIJIMA(キジマ)6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-6764変換ハーネス スズキウインカー用 2P 040タイプ 2個セット販売備考:変換ハーネス スズキウインカー用 2P 040タイプ 2個セット