絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1)
- KOTO(10)
- TECH(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- リンリンジャパン(3)
- ANEX(2)
- 日平機器(2)
- HASCO(2)
- ハゼット(2)
- SUN TOOL(2)
- 伊藤金属工業所(2)
- エスコ(1)
- SATA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

逆タップセット
JTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
逆タップセット
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷折れたボルト抜き取り用用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
スターエキストラクター
JTC(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグ修理セット
JTC¥11,900税込¥13,0901セット欠品中作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
簡易タップ&ダイスセット
JTC¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット
JTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
スプライン簡易ダイス
JTC¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正機エアコンパイプ用
JTC¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
23mm ドレンプラグ修理セット
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)
ホイールスレッドリペアキット
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ホイールボルトのネジ山修正。用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ
JTC¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正機
JTC¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル














































![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)

![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)