絞り込み
ブランド
  • TECH
  • エスコ(4)
  • KTC(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • エナジーギア(3)
  • ケンツール(2)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 日平機器(1)
  • IZUMI(1)
  • リキマエダ(1)
  • 東洋金属(コンドル)(1)
  • TIPTOP(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • リンリンジャパン(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • BIG RED(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ開き(PC用) TECH

    タイヤ開き(PC用)

    TECH
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    アルミニウム製で強度があります。
    用途乗用車用タイヤ等の内面修理の際に最適縦(mm)48横(mm)235
  • バイキング TECH

    バイキング

    TECH
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35ストローク(mm)(ロッド)27寸法(mm)Φ80×90質量(kg)1.5最大出力7000kg最大圧力(bar)400
  • ホイールドローレバーセット TECH

    ホイールドローレバーセット

    TECH
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
    用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
その他タイヤ交換工具