絞り込み

ホイールセンタリングガイド
TECH(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。外径(mm)25.5内径(mm)22
新ISO方式ナット
シナール¥599税込¥6591個当日出荷新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。用途ISO対応ナットフロント・リヤー用全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5タイプ新ISO方式ホイールピッチ1.5対辺(mm)33ねじ径M22ねじ径(mm)22
ISO対応ハブナット
BON(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。 ナットは座金部分が、回転します。材質クロム合金鋼高さ(mm)27対辺(mm)33ねじサイズM22×ピッチ1.5
大型車新ISO用アウターナット
TIPTOP¥7,598税込¥8,3581セット(10個)当日出荷ホイールのボルト穴径が26mm用です。適合フロント・リア兼用長さ(mm)30寸法(mm)M22×P1.5対辺(mm)33
『トラック用ホイールナット』には他にこんなカテゴリがあります
トラック外装・ボディーパーツ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら