20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
  • BTイヤホン インナータイプ カシムラ

    BTイヤホン インナータイプ

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応ブラック質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56連続使用時間(時間)(最大)約4通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70BluetoothVersion:4.1プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ

    BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書ブラック接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75BluetoothVersion:4.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ エレコム

    Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
    付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台【筐体】ブラック質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
  • ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ)

    ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
    用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetooth5.2装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型
  • BLUETOOTHイヤホンWマイク カシムラ

    BLUETOOTHイヤホンWマイク

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
    幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)装着方式片耳イヤホン形状カナル型音量調節ノイズキャンセリング
  • ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g オーム電機

    ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    お手持ちのイヤホン、ヘッドホンを簡単にワイヤレスにできます。 マイク内蔵でハンズフリー通話にも対応。 通話、再生、音量などが操作できるコントローラー付き。 充電2時間で再生・通話が9時間可能、専用充電コード付属。 スマホ2台同時待受ができるマルチポイント対応。 7.6gの軽量仕様、便利なクリップ付き。 Bluetooth Ver. 5.3(正規ライセンス品)。 Φ3.5mmステレオミニプラグイヤホン(ヘッドホン)用
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)7.6電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.2×51×10.6(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)【通話】9(50%音量)指向性【マイク】-42dB変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)9(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
  • Bluetooth5.0 オーディオトランスミッター レシーバー Φ3.5mmデュアルジャック 送信機 受信機 エレコム

    Bluetooth5.0 オーディオトランスミッター レシーバー Φ3.5mmデュアルジャック 送信機 受信機

    エレコム(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。 2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。 充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。 送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。 イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。 持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。 付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。 送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。 受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。 連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。 簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、オーディオ延長ケーブル仕様【最大登録可能台数】8台その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。ブラック質量(g)約22出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×15×46通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約24※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP
  • Bluetoothイヤホンマイク カナル式 カシムラ

    Bluetoothイヤホンマイク カナル式

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
    幅(mm)14ブラック高さ(mm)49質量(g)10(耳掛けフックを除く)奥行(mm)32充電時間(時間)約2.5電源供給リチウムイオンポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.5.1連続待受時間最大約115時間無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
  • Bluetooth ミュージックレシーバー USB カシムラ

    Bluetooth ミュージックレシーバー USB

    カシムラ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
    質量(g)8ケーブル長(m)約1方式無線:Bluetooth Ver.3.0接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)通信可能距離(m)距離:約10m以内BluetoothBluetooth V3.0
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • BT4.0ハンズフリー カシムラ

    BT4.0ハンズフリー

    カシムラ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書仕様連続待受時間:(最大)約20日間ブラック質量(g)34ケーブル長(m)約3接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約3通話時間連続:約14時間BluetoothVersion:4.0プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10以内
  • Bluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延 カシムラ

    Bluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延

    カシムラ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。) Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。 AUX延長ケーブル付属(約1m) A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。 ※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。 ※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
    付属品AUX延長ケーブル(約1m)仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)12接続方式Bluetooth入力電圧(V)DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10周波数範囲2.402GHz~2.480GHz動作温度(℃)0~40無線通信方式Bluetooth ver.5.2BluetoothBluetoothバージョン5.2対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD無線距離(m)約10以内(Bluetooth)対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
  • 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム

    車載用Bluetooth(R)リモコン

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
    付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)使用温度範囲(℃)0~40対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)発光色ブルー使用電源ボタン型電池(CR2016)保存温度範囲(℃)-10~60各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証Bluetoothver.3.0
  • マイクミュート付きイヤホン SEIWA(セイワ)

    マイクミュート付きイヤホン

    SEIWA(セイワ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーイヤホンです。 通話中のプライバシー保護や雑音をカットできるマイクオフがワンタッチで可能。 デュアルマイクノイズキャンセリングで、通話先にはっきり音声が届きます。 落下しにくいラクチン耳掛けタイプ。ラバー製なので肌触りも良く、耐久性も抜群。 A2DP対応で音楽や動画の音声出力も楽しめます。 メインスイッチ一回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 スマートフォンの画面にイヤホンの電池残量が表示されます。
    セット内容本体・microUSBケーブル・取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×99×31
  • ワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ)

    ワイヤレスイヤホンマイク

    SEIWA(セイワ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続できる耳掛け型のイヤホンです。 日本語の周波数に合うように調整しています。 Bluetooth規格Ver.5.2を採用。 対応プロファイルはHSP/HFP/A2DP(SCMS-T)/AVRCPで音楽や動画、ゲーム、ワンセグの音声出力も楽しめます。 接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも機能搭載。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
    セット内容本体・microUSBケーブル・取扱説明書×2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65×76×21
  • イヤホン SEIWA(セイワ)

    イヤホン

    SEIWA(セイワ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続できるハンズフリーイヤホンです。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格Ver.5.3を採用。 スピーカー部が回転可動するので左右どちらの耳にも装着可能です。 落下しにくいラクチン耳掛けタイプ。耳にしっかり入るイヤーピースを付属しています。 A2DP対応で音楽や動画の音声出力も楽しめます。 電源スイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 スマートフォンの画面にイヤホンの電池残量が表示されます。 待ち受け時、メインスイッチの長押しで、iPhoneのSiri、Googleアシスタントなど、音声アシスタントソフトがスマホを触らずに起動できます。
    セット内容本体・microUSBケーブル・イヤーピースS/M・取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×103×29
  • イヤホンマイク SEIWA(セイワ)

    イヤホンマイク

    SEIWA(セイワ)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。 ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。 VOLTE(HD+)通話に対応しています。 micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電ケース付属。 外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。 A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
    セット内容本体・microUSBケーブル・USB Type-Cケーブル・充電ケース・取扱説明書タイプ充電ケース付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
  • ワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ)

    ワイヤレスイヤホンマイク

    SEIWA(セイワ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーイヤホンです。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格Ver.5.1を採用。 周囲の環境騒音に強いカナルタイプ。S/M/Lの3種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。 A2DP(SCMS-T)対応で音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。 接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも可能。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。 パソコンなどで充電できるUSBケーブルを付属。
    セット内容本体・microUSBケーブル・充電ケース・イヤーピースS/L・取扱説明書×2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×15×21
  • ワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ)

    ワイヤレスイヤホンマイク

    SEIWA(セイワ)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。 汗や水に強い国際防水規格IPX5対応です。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れBluetooth規格ver.5.1を採用。 マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。 ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方の雑音を軽減します。 遮音性に優れたカナルタイプ。3種類(S/M/L)のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。 A2DP(SCMS-T)対応で音楽やTVの音声出力も楽しめます。 接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。 脱落予防のイヤーフックを2個付属。左右どちらの耳にも装着可能です。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 ラストナンバーリダイヤルも可能。 使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示可能。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。 外すと自動受話開始、置くと終話して自動で充電が始まる専用にマグネットホールド式の充電スタンドを付属しています。
    セット内容本体・microUSBケーブル・充電スタンド・両面テープ・イヤーフック予備・イヤーピースS/L・取扱説明書×2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)64×16×33
Bluetooth