絞り込み
前後区分
- 前輪(1)
- 後輪(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- DEDA ELEMENTI
- 敷島(46)
- アサヒサイクル(43)
- GRK(24)
- VISION(24)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(12)
- プロファイルデザイン(7)
- DIA-COMPE(2)
- 中谷金属(2)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- RITCHEY(1)
- DixnaCross(ディズナクロス)(1)
「サイズ」から絞り込む

TRENTA2 DB WO(F+R)センターロック
DEDA ELEMENTI¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷新しいTrenta2Rカーボンクリンチャーは、グラベル&アドベンチャーライドに最適化された特別な設計の軽量のグラベルホイールセットの1つです。Trenta2Rはワイドでタフな設計ながら、軽量性とパフォーマンスを兼ね備えており、様々なカテゴリーで垣根なく使用することができます。付属品ロックリング仕様スルーアクスル:12×100mm(フロント)、12×142mm(リア)、チューブレステープ、バルブ、タイヤ互換:最小推奨サイズ28mm、クリンチャー/チューブレスレディー、リム:29mmワイドリム(インナーリム幅23mm)、32mmハイト、UDハイモジュラスカーボン&3Kコンビネーション、スポーク:24本(F/R)、エアロプロファイル、アルミニウム、セルフロックABSニップル、ハブ:17mmアクスル、高精度6061アルミニウムボディブレーキAFS色シマノ質量(g)1445ベアリングEnduroR Abec-5スチールベアリングニップル15mm
SL45 DB WO(F+R)センターロック シマノ
DEDA ELEMENTI¥229,800税込¥252,7801セット7日以内出荷45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。 リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mmブレーキセンターロック色POB質量(g)1540リム幅(mm)26(インナー19、H62)材質(ハブ)6061アルミニウムボディ