7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーホイスト FAR EAST

    パワーホイスト

    FAR EAST
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    品質に自身あり! 軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ! サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。 Wつめで安心ブレーキ! ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!
    用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質揚程(m)1.5チェーン径(Φmm)6チェーン本数1本
  • 【オーダー】高所作業用ゴンドラ 植平工業

    【オーダー】高所作業用ゴンドラ

    植平工業
    56,980税込62,678
    1台
    11日以内出荷
    購入時に2点確認させていただきます。1.お持ちのクレーンをご確認の上、取付金具のタイプお選びください (画像参照)。※取付部分にセンサーや障害物がないことが前提となります。【Aタイプ】90°金具(タダノ製・マエダ製など)。【Bタイプ】110°金具(古河製など)。《注》例としてメーカー名を記載しておりますが、オプション等や仕様によって難しい場合もございます。どちらのタイプか判断に迷う場合は、ご注文後の確認時にお伝えください。間違って選択された場合の返品交換は致しかねます。しっかりと確認をお願いします。2.お持ちのクレーン先端の幅をお知らせ下さい 例:153(単位:mm/数字のみ3文字)
    材質サービス分類オーダー・加工
  • ドラゴン クレーン側取付部品 HARAX(ハラックス)

    ドラゴン クレーン側取付部品

    HARAX(ハラックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ハラックス社の高所作業用ゴンドラ・ドラゴンのためのクレーン側取付金具
    質量(kg)3.4縦×横×高さH(mm)100×180×110
  • パワーホイスト FAR EAST

    パワーホイスト

    FAR EAST
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    アルミ製のパワーホイスト タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
    用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質アルミ揚程(m)1.5チェーン本数1本
  • パワーホイスト FAR EAST

    パワーホイスト

    FAR EAST
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上! 品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ! 耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。
    用途荷物の固定、縛り材質チェーンピッチ(mm)15揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5パッケージサイズ(mm)355×95×115レバー長さ(mm)300チェーン径(Φmm)5チェーン本数1本自重(kg)3.6手動力(N)340フック間最小距離(mm)260
  • STJレバーホイスト エバープラウド

    STJレバーホイスト

    エバープラウド
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。 フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。 誤作動による落下はありません。 鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!
    標準揚程(m)1.5
  • ドラゴン HARAX(ハラックス)

    ドラゴン

    HARAX(ハラックス)
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
    質量(kg)23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875材質(アーム)スチール製最大使用荷重(kg)100
荷台クレーン