農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン

    枯枝とり棒 D.B.Picker

    ダイトウテクノグリーン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    落下が予見される枯れ枝や、折れて樹上に引っかかった枝を取り除くための作業器具。10m先の枝まで対応可。
    長さ(m)最大約10本体質量(kg)約1.6収納時寸法(mm)120×70×1330
  • 水田中耕除草機(3条) 大竹製作所

    水田中耕除草機(3条)

    大竹製作所
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    中耕・除草は稲作初期の必須作業! 初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」 分けつを促進、有効茎数を早期確保。 地温を高め、開帳型の稲を育てる。 悪性のガスを抜き、酸素を供給。 施肥効果を高める。 除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
    仕様能率(a/h):18型式3条用全長×全幅W×全高(mm)1360×830×840
  • 水田中耕除草機(2条) 大竹製作所

    水田中耕除草機(2条)

    大竹製作所
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    中耕・除草は稲作初期の必須作業! 初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」 分けつを促進、有効茎数を早期確保。 地温を高め、開帳型の稲を育てる。 悪性のガスを抜き、酸素を供給。 施肥効果を高める。 除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
    仕様能率(a/h):16型式2条用全長×全幅W×全高(mm)1380×540×840
  • エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)

    エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ

    WAKO(和光商事)
    359,900税込395,890
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
    用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
  • 一般焼却炉 ミツワ東海

    一般焼却炉

    ミツワ東海
    159,800税込175,780
    1台
    61日以内出荷
    廃棄物処理法第14条を遵守願います。
    表面処理アルマ加工
  • 中耕除草機(PC3000_2) 共立

    中耕除草機(PC3000_2)

    共立
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    雑草を除去し、土壌の有害ガスの排出と酸素の供給ができます。遮蔽シート採用で、排気ガスの嫌なにおいをシャットアウト。
    仕様作業条数(条):2幅(mm)ローター:140×2乾燥質量(kg)16寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1150×600×900排気量(cm3)28.1
  • 廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ) DAITO

    廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)

    DAITO
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    46日以内出荷
    全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
    用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
  • 廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ) DAITO

    廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)

    DAITO
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    46日以内出荷
    燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。 Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。 鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
    用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
  • 廃プラ対応焼却炉(水冷式) DAITO

    廃プラ対応焼却炉(水冷式)

    DAITO
    6,198,000税込6,817,800
    1台
    76日以内出荷
    廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
    用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7321質量(kg)1700電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1250×590焼却能力(kg/h)29(12)
  • 紙くず・木くず用焼却炉(水冷式) DAITO

    紙くず・木くず用焼却炉(水冷式)

    DAITO
    5,698,000税込6,267,800
    1台
    76日以内出荷
    燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。
    用途紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7328質量(kg)1750電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1500×630焼却能力(kg/h)49
  • 廃プラ対応焼却炉 DAITO

    廃プラ対応焼却炉

    DAITO
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    76日以内出荷
    大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。
    用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。トラスコ品番206-5621質量(kg)2400電源(V)単相100消費電力(W)1000/h燃料消費量(L/h)9.5投入口幅(mm)1100×550標準消費電力料金(円/h)27焼却能力(kg/h)29(12)
  • 林業用ワイヤロープ 東洋製綱

    林業用ワイヤロープ

    東洋製綱
    109,800税込120,780
    1巻
    翌々日出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具