絞り込み
ブランド
- グローベン
- モノタロウ(191)
- BIGM(丸山製作所)(66,064)
- ホンダ(38,507)
- スバル(14,518)
- 三菱(4,894)
- ヤンマー(3,426)
- 工進(2,500)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(697)
- 麻場(685)
- エスコ(620)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(462)
- タカギ(457)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

16mmクイックストレート
グローベン¥479税込¥5271個当日出荷16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9206材質ABS樹脂質量(g)30接続方式ホース-ホース
16mmクイックチーズ
グローベン(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9209材質ABS樹脂質量(g)40
16mmクイックエルボ
グローベン¥479税込¥5271個当日出荷16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”
グローベン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
ポリチューブ
グローベン¥10,980税込¥12,0781巻翌々日出荷トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター
グローベン¥649~税込¥714~1個当日出荷グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。材質ABS樹脂使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5質量(g)20
6mmストレート(10個入)
グローベン¥519税込¥5711袋翌日出荷16mmポリチューブから6mmポリチューブを分岐する場合や、6mmポリチューブ同士を延長する時に使用します。トラスコ品番124-7035質量(g)5
6mmポリチューブ(10m巻)
グローベン¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷16mmポリチューブから分岐して末端の散水口まで水を運びます。 外径6mm内径4mmのポリチューブです。 はさみで簡単に切れます。トラスコ品番124-7027質量(g)260
グローベン ドリッパーノズル(10個入)
グローベン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ハンギングバスケットや鉢植など個々の散水に適している散水ノズルです。 6mmポリチューブやライザーに接続して使用します。
6mmプラグ(10個入)
グローベン¥1,798税込¥1,9781袋翌日出荷ソーカードリップラインの末端や16mmポリチューブの穴を変更する際の補修に使用します。 つながっているので切り取ってご使用ください。 細い方を使います。トラスコ品番124-7030質量(g)5
6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)
グローベン¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。トラスコ品番124-7023質量(g)600
移動式ドリップチューブセット
グローベン¥24,980税込¥27,4781個欠品中市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
自動散水ドリップチューブセット
グローベン¥63,980税込¥70,3781セット9日以内出荷自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。トラスコ品番388-9966セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)タイプ立水栓蛇口接続適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14適合蛇口外径(Φmm)15~23距離最大対応:100m使用圧力(kPa)最適:200~300最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション
グローベン¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷スマプロBT用オプションです。 スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。トラスコ品番257-2775セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール幅(mm)60高さ(mm)80品名壁面アダプターセット
エコソーラーコントローラー(6系統用)
グローベン¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷省電力設計です。 バッテリーを搭載していないので、交換の必要がありません。 バックアップバッテリーは不要です。 晴天時は約30分/日程度で充電が完了します。 大型ダイヤルとボタンで簡単操作です。トラスコ品番827-8779質量(kg)1.2