土壌分析サービス 注文ステップ
175,446件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル 散水用 洗剤カップ付 モノタロウノズル 散水用 洗剤カップ付モノタロウ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20材質ABS樹脂質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
ハウスタック 積水成型工業ハウスタック積水成型工業(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
L型ホース継手 タカギL型ホース継手タカギ(10件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
刈払機グリース BOLL刈払機グリースBOLL(37件のレビュー)
419税込461
1本(70g)ほか
当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
防鳥用 大型カラス コンパル防鳥用 大型カラスコンパル(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)
くさび 千吉くさび千吉(16件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
柄の抜け防止用です。
用途クサビ厚さ(mm)3~4材質
じょうろNANOジョロ タカギじょうろNANOジョロタカギ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
収納が便利なスリムジョロです。 水をこぼれにくくするスライドカバー付です。 ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。
用途散水用。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー
L型カップリング カクダイL型カップリングカクダイ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ホースの根元が折れないので便利です。
材質黄銅
ハンドル 竹村製作所ハンドル竹村製作所
799税込879
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途水抜き栓の交換用ハンドルです。
ホースプロテクター ゴム製 連結式 モノタロウホースプロテクター ゴム製 連結式モノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
欠品中
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70最大径(Φmm)50適合ホース径(Φmm)50まで
網 防風用 モノタロウ網 防風用モノタロウ(16件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
防風網は農作物を風の害から守ります。風対策はもちろん砂、塵等の害からも作物を守ることができます。また建築現場や、工事現場、グラウンドなどでの強風を防ぎ、風の流れを変えたり、風圧を弱めることができます。
用途風対策に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
角型プラスコップ 石黒金属角型プラスコップ石黒金属(4件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製底が平らで隅の土がきれいにすくえます。
材質PP+グラスファイバー
ダンポールエコノミー 宇部エクシモダンポールエコノミー宇部エクシモ(24件のレビュー)
7,598税込8,358
1パック(100本)ほか
3日以内出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
カクマルパチット蛇口(裸) タカギカクマルパチット蛇口(裸)タカギ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質主要部:ABS樹脂仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業樹脂製角杭(穴あり)大研化成工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)13
アゼシートささえ 第一ビニールアゼシートささえ第一ビニール(18件のレビュー)
799税込879
1パック(10本)ほか
当日出荷
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABSブラック外径(Φmm)11
トンネルパッカー DAIMトンネルパッカーDAIM(69件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)ほか
当日出荷
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。 クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質ポリエチレン
共柄炭十能 永塚製作所共柄炭十能永塚製作所(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途共柄の細い側溝清掃 機械の清掃に!寸法(mm)450×100×60全長(mm)450質量(g)190頭部長(mm)150先端幅(mm)100
熊よけホーン(110dB) コンパル熊よけホーン(110dB)コンパル(1件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)材質ABS樹脂、他質量(g)約60(カラビナ含む)寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3時間最大連続作動:約4~12時間充電時間(時間)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5対象動物
除草剤 シャワー剤 持続性 モノタロウ除草剤 シャワー剤 持続性モノタロウ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(4L)
当日出荷
薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。 雑草を根まで枯らして長期間生やさない。 コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。 雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。 ※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等散布面積(m2)40~200性状無色透明水溶性液体化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)農林水産省登録第(号)23897毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
バードクリンスプレー 420ml イカリ消毒バードクリンスプレー 420mlイカリ消毒(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(420mL)
当日出荷
ハトの被害を食い止める!有効成分はハトの嫌う特殊な香料。繰り返し使用することで、ハトに不快感を学習させ寄せ付けません。ノンガスタイプで使いやすい。エアゾールに比べ廃棄の際に手軽です。忌避効果は4~5日間持続。(被害状況により異なります)消防法上、非危険物扱いなので安心して使用できます。
用途事前に噴霧しておくことでベランダにハトを寄せ付けません。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×207主成分特殊香料・アルコール類
散水ノズル メタル10 GARDEN FRIENDS散水ノズル メタル10GARDEN FRIENDS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質金属・樹脂・ゴムパターン10
底面給水トレー 安全興業底面給水トレー安全興業(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10枚)ほか
欠品中
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗材質R-PP長さ(mm)約372幅(mm)約576高さ(mm)約50
ちり取りバッグ 折りたたみ式 モノタロウちり取りバッグ 折りたたみ式モノタロウ(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。 厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています 開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。 3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃 公園や庭の清掃作業寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×56×59奥行(mm)560幅(mm)590高さ(mm)590材質ポリプロピレン、グラスファイバー容量(L)約200
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
G1/2オスネジコネクター タカギG1/2オスネジコネクタータカギ(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251高さ(mm)48質量(g)41
家庭菜園用ビニール DAIM家庭菜園用ビニールDAIM(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
草取り一番百発百中 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取り一番百発百中MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(84件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
異形ニップル サンホープ異形ニップルサンホープ(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
ステンレス清掃器 村国ステンレス清掃器村国(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
少し深めの側溝でもラクに作業水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
土フルイ替網 千吉土フルイ替網千吉(11件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品材質アミその他:鉄亜鉛引高さ(mm)2
鉢底ネット ロール 大和プラスチック鉢底ネット ロール大和プラスチック(7件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
お好きなサイズにカットして、お使い頂ける便利なネットです。
幅(mm)500長さ(mm)1000厚さ(mm)1こげ茶質量(g)180
三方コネクターコック付(裸) タカギ三方コネクターコック付(裸)タカギ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2方向へ分水できるコック付コネクターです。
トラスコ品番392-4737
BOXY NEXT タカギBOXY NEXTタカギ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
HGパッカー 愛星特発HGパッカー愛星特発(4件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進(19件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
洗車革命アクアスナイパー EIGERTOOL(アイガーツール)洗車革命アクアスナイパーEIGERTOOL(アイガーツール)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能! 電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード! ワンタッチ装着!即発射!! 傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。 実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。 角度調整MAX300° 無段階水圧調整レバー。 洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber全長(mm)約790(カップリング含む)質量(g)332耐熱温度(℃)40パターン8パターン耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
散水ノズル PGセブン GARDEN FRIENDS散水ノズル PGセブンGARDEN FRIENDS(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>水量調整付き(簡易式)取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂パターン7
サスティー シングルパック キャビノチェサスティー シングルパックキャビノチェ(19件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。 電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。 pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。 それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。 胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。 どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。