土壌分析サービス 注文ステップ
175,384件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェード取付 サッシ用フック タカショーシェード取付 サッシ用フックタカショー(1件のレビュー)
679税込747
1個(2個)
当日出荷
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂質量(g)約20タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
鍛造 根切 安隨製作所鍛造 根切安隨製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5
ニュージーランド産 水苔 AA 青木物産ニュージーランド産 水苔 AA青木物産(9件のレビュー)
929税込1,022
1個(150g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水苔は、湿地に生育するコケの一種で、ランの植え込み材料としては最適で、保水力、通気性、柔らかさ等、理想的です。 すぐれたイオン交換特性を持ち、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム等の陽イオンと水素イオンを交換することにより、周囲のPHを整える作用があります。 乾燥した後に圧縮したハイグレードなニュージーランド産の水苔です。
用途ラン、観葉植物などの植込みやハンギング、マルチングなど多様に使えます。適合作物ラン、観葉植物
草刈り用ナイロンコード 鋸刃型 モノタロウ草刈り用ナイロンコード 鋸刃型モノタロウ(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分関連資料(2.24MB)商品タイプ本体のみ
500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリママキタ(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
カルワックス アビオンコーポレーションカルワックスアビオンコーポレーション
2,698税込2,968
1袋ほか
当日出荷から5日以内出荷
カルシウムで内側から、天然ワックスで外側から表皮を保護強化し、健全生育をサポートします。 パラフィンワックスの被膜効果により、高温時に植物体内の水分の過剰蒸散を防ぐ事が期待できます。
焼杭 伝蔵焼杭伝蔵
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
わら縄 伝蔵わら縄伝蔵(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
荒縄・玉縄とも呼ばれ、主に園芸や農作業用に使用するわら製の縄です。 樹木の植替え時の根巻きや枝の誘引、雪囲い、しめ縄などの結束に使います。 天然植物繊維のため、環境にやさしい素材で作られています。
材質わら製
ボタニー プレート Richell(リッチェル)ボタニー プレートRichell(リッチェル)(3件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷
こだわりの高い質感で ワンランク上のディスプレイを。 プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。 ボタニープレーンポット、カーブポット、バルカボールとセットで使用できます。
材質ポリエチレン
ローズトレリス DAIMローズトレリスDAIM(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。 2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
アルミ縁台 YAMAZEN(山善)アルミ縁台YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ取扱説明書(0.28MB)
タフガードネット くればぁタフガードネットくればぁ
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。 また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。 防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。 上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。 樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。 ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。 「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング鋏 小型刃 千吉ガーデニング鋏 小型刃千吉(18件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏全長(mm)約165刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5仕様刃部:SK-5質量(g)約67使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
ポリ万能杓 千吉ポリ万能杓千吉
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(ヘッド)樹脂
散水ジェットロングノズル セフティー3散水ジェットロングノズルセフティー3(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。シャワー種類ジェット・広角適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
300ミリチェンソー マキタ300ミリチェンソーマキタ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
バットグアノ まきやすい!粒状 あかぎ園芸バットグアノ まきやすい!粒状あかぎ園芸(17件のレビュー)
249税込274
1袋(500g)ほか
当日出荷
天然有機質100%! リン酸肥料。 花・実・野菜の成長を助ける。
適合作物花・実・野菜仕様有機の肥料・まきやすいタイプ粒状
軽石 中粒 あかぎ園芸軽石 中粒あかぎ園芸(9件のレビュー)
199税込219
1袋(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
ゴールデン粒状培養土 アイリスオーヤマゴールデン粒状培養土アイリスオーヤマ(73件のレビュー)
579税込637
1袋(5L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽石配合で鉢底石が不要になりました! 植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。 植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。 乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシアイセン(13件のレビュー)
889税込978
1パック(3本)
当日出荷
簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる! チューブに目詰まりがあると、、 水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN
使用方法1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線耐熱温度(℃)90
水口栓 北越農事水口栓北越農事(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
バードレスマット 宏友バードレスマット宏友(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!! 用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。 迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。 さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。 一度取り付けると、半永久的に使えます。 先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質ポリプロピレン
ロゼアスクエア アップルウェアーロゼアスクエアアップルウェアー(35件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
バラ・コニファーに適した深型タイプ。内面スリットと底形状により通気性・排水性が抜群です。
材質ポリプロピレン
ネット張りブレードロープ黒 日本マタイネット張りブレードロープ黒日本マタイ(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
よれにくく、もつれにくいので網に通してもひっかりません。
太さ(Φmm)3
透明マルチ 日本マタイ透明マルチ日本マタイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
厚さ(mm)0.02透明材質ポリエチレン
ジズライザープロエアー 北村製作所ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
富士錦 パワー 森林香 赤函 児玉兄弟商会富士錦 パワー 森林香 赤函児玉兄弟商会(114件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(30巻)
当日出荷
森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。 虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110使用可能目安6時間(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所土壌水分測定器テンションメーター竹村電機製作所(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
敷わら(切りわら) タカショー敷わら(切りわら)タカショー(11件のレビュー)
669税込736
1袋(12L)
当日出荷
家庭園芸用の天然わらです。 天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。 タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。 寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。 雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
用途園芸用わら。材質天然わら質量(kg)0.58寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0
園芸テープ 両耳ミシン掛け タカショー園芸テープ 両耳ミシン掛けタカショー(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。 寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。 両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。 天然素材のため腐ります。
用途緑化樹用テープ。長さ(m)15材質天然繊維ジュート麻
苗木用 NPポット ノーブランド苗木用 NPポットノーブランド(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
鉢皿ノア 大和プラスチック鉢皿ノア大和プラスチック(11件のレビュー)
53税込58
1枚
当日出荷から5日以内出荷
柔らかな曲線が印象的なノアポットの受皿です。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
水苔 田宮園芸水苔田宮園芸(10件のレビュー)
209税込230
1袋(2L)
4日以内出荷
保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。
用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
カッター付ビニタイ 園芸用 共和[輪ゴム・ゴムバンド]カッター付ビニタイ 園芸用共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。 必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。 切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。
幅(mm)4長さ(m)30
水番 サンポリ水番サンポリ(18件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(4個)
当日出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
ハードジェットN TOYOX(トヨックス)ハードジェットNTOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)19~25材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
OHびっくりバード コンパルOHびっくりバードコンパル(3件のレビュー)
389税込428
1パック(3枚)ほか
当日出荷
ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン