174,958件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560 質量(g)750 爪数15本(玉付) 先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金属8枚刃
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 形状丸型 オレンジ
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの雑草・汚泥の除去に、刃先を気にせず、ガリガリはがせる!。立ったまま使えるロングタイプ。
用途除草作業に。 全長(mm)1670 質量(g)1100 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器 質量(g)550 電圧(V)7.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時) 連続使用時間(分)約50(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(3.13MB) ブレード幅(mm)30
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。 材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE) 直径(Φmm)約35
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質プラスチック製 サイズ25A×25A/20A/15A インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
229 税込252
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として 穴数1301 容量(L)4.5 穴径(Φmm)3.5 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。 材質ポリプロピレン 仕様5%UV入 使用目的雑草対策 耐候性約5年
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三明ケミカルトルモアップ
広範囲の緑藻類、藍藻類に効果があります。 藻類の発生前に散布すると予防効果もあります。 すでに発生している藻には、使用後2~3日で優れた除藻効果を示します。 長期間の効果があり、養魚場、庭園池の管理が省力化され、大変経済的です。
適合作物除藻剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(600g)
13,980 税込15,378
当日出荷

弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途 オレンジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプ トラスコ品番855-1526 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249 税込274
当日出荷

結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 モノタロウ 動画あり
ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4 長さ(cm)約15
1パック(200本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個 材質ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 直径×高さ(cm)3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷

花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。 材質硬質塩化ビニール
1パック(3枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱用穴掘り機 千吉 動画あり
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm)約810 材質(刃)刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。 対象動物鳥類 質量(g)約550 寸法(cm)16×16×44
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいタイプの殺虫剤です。 優れた殺虫活性、チョウ目およびアザミウマ目に高い活性があります。 優れた耐雨性と残効性があります。 天敵・有用昆虫に対する影響が少ないです。
有効成分ピリダリル10.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)21333 適合病害虫コナガ、ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、ミナミキイロアザミウマ、タバコガ類、シロイチモジヨトウ、ハモグリバエ類、マメシンクイガ、オオタバコガ、ナカジロシタバ、アオムシ、ネギアザミウマ、ヨトウムシ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(100mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少し深めの中深サイズ。室内でもマッチするシンプルでやさしいデザイン。
材質ポリプロピレン
1個
108 税込119
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途草刈用。 穴径(Φmm)25.4 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷


1セット(2個)
749 税込824
当日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm)1050 刃幅(mm)130 刃高(mm)180 仕様柄1050mm 幅(mm)130 厚さ(mm)8 寸法(mm)915×125×200 質量(g)1130 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGP-29FH アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉 動画あり
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)205 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 最大切断径(Φmm)15 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

レインボー薬品シバキープエース液剤
希釈タイプの芝生用液体除草剤。一年生イネ科雑草と広葉雑草に効果。お得な希釈タイプなので広い面積に使えます。日本芝(こうらいしば)の中に発生したスズメノカタビラ等、一年生イネ科雑草をはじめ、クローバーやスギナ等の多年生広葉雑草にも効果があります。※ササやススキ等、大型多年生イネ科雑草には効果が劣ります。
用途日本芝専用除草剤 成分アシュラム:10.0%、MCPP:20.0%、水、界面活性剤等:70.0% 適合(雑草名)一年生雑草、多年生広葉雑草、一年生及び多年生イネ科雑草、スギナ 適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等 散布面積(m2)100~200(日本芝使用時) 性状褐色澄明水溶性液体 有効期限5年 適合作物日本芝(こうらいしば)、樹木等 農林水産省登録第(号)23827 毒劇区分普通物
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。 トラスコ品番593-5069 高さ(mm)60 適合コネクタタカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm)16~18 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
669 税込736
当日出荷

天井裏、屋根裏、軒下、雨戸の近くに吊るすだけでコウモリを寄せ付けない。 高濃度カプサイシン配合の即効タイプのみを使用。 使用後から唐辛子のにおいが広がり、迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。 効果は約2ヵ月持続(効果には個体差があります)。 コウモリの侵入口に吊るすだけ。 他の迷惑動物には、出没する場所にポンと置くだけの、使いやすい小袋タイプ。 使用後の処理も簡単。 天然素材なので置きっぱなしでも大丈夫。 そのほか屋根裏、倉庫、工場、飲食店、店舗、コンバイン、脱穀機、乾燥機、米保管庫などでもお使いいただけます。
関連資料(1.3MB) 対象動物コウモリ
1袋(50g×6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

植物の支柱に。天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
材質天然竹 天然色
1束(20本)ほか
369 税込406
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。
長さ(mm)590 幅(mm)300
1枚
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途園芸用 全長(mm)650 刃長(mm)160 質量(g)800 使用目的園芸用
1個
1,498 税込1,648
欠品中

Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ トラスコ品番855-1525 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249 税込274
当日出荷