土壌分析サービス 注文ステップ
153,549件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ

    ナイロンコード 草刈り用 丸形

    モノタロウ(75件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状丸型オレンジ長さ(m)70太さ(mm)2.4
  • 背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進

    背負い式手動噴霧器 グランドマスター

    工進(21件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
  • 刈払機グリース BOLL

    刈払機グリース

    BOLL(40件のレビュー)
    639税込703
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
    使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
  • 農業用耐圧ホース 中部ビニール工業

    農業用耐圧ホース

    中部ビニール工業(31件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
    用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
  • スターターロープ ユタカメイク

    スターターロープ

    ユタカメイク(99件のレビュー)
    149税込164
    1巻
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン シート用 モノタロウ

    ピン シート用

    モノタロウ(182件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
    用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ材質POM長さ(mm)142幅(mm)88種類T形太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8
  • ウルトラメタルローラー4 マキタ

    ウルトラメタルローラー4

    マキタ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
    適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • 根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    根こそぎ一番

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
    全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • シート押さえピン21cm ワッシャー付き モノタロウ

    シート押さえピン21cm ワッシャー付き

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    硬い土にも打ち込める強力タイプです。 ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
    用途防草シート等のシート類の固定に。材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレンブラック直径(Φmm)ワッシャ:60太さ(mm)5.5
  • 忌避一番 固形タイプ フタワ

    忌避一番 固形タイプ

    フタワ(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(8個)
    当日出荷
    木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
    成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
  • 三方コネクターコック付 タカギ

    三方コネクターコック付

    タカギ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ニップルに接続し2方向に分水できます。
    用途ホースとホースの接続用。付属品通水・止水の切替コック付トラスコ品番718-8166高さ(mm)115適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ニップルタカギ製蛇口ニップル全種類
  • ウェストバッグ 園芸用 モノタロウ

    ウェストバッグ 園芸用

    モノタロウ(114件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。 ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。 開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
    用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC長さ(mm)約480幅(mm)約380胴回り(mm)約70~130
  • タイマー 散水用 簡易 モノタロウ

    タイマー 散水用 簡易

    モノタロウ(61件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
    用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
  • 鳥除けマット PP製 モノタロウ

    鳥除けマット PP製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
    用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)442幅(mm)66ブラック高さ(mm)100取付穴径(Φmm)3対象動物鳥類
  • トップジンMペースト 日本曹達(日本ソーダ)

    トップジンMペースト

    日本曹達(日本ソーダ)(65件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
    成分チオファネートメチル3.0%性状橙黄色粘稠懸濁液適合作物もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木)農林水産省登録第(号)13411適合病害虫腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽毒劇区分普通物
  • ワンタッチストッパー 灌水チューブ用 モノタロウ

    ワンタッチストッパー 灌水チューブ用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
    用途灌水チューブの末端部や中間部での止水材質PP幅(mm)256最高使用圧力(MPa)1.5
  • はさみ 芽切り用 モノタロウ

    はさみ 芽切り用

    モノタロウ(144件のレビュー)
    409税込450
    1丁
    当日出荷
    手軽につかえる芽切り用のハサミです。
    用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー全長(mm)約190質量(g)約110刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ

    マルチシート 黒 センターライン入

    モノタロウ(4件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
    用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
  • 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りカットホース

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • 散水チューブ タカギ

    散水チューブ

    タカギ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
    仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
  • チタニウムナイロンコード角型 セフティー3

    チタニウムナイロンコード角型

    セフティー3(138件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途草刈り形状四角型
  • アースガーデン ハチ取り撃滅 捕獲器タイプ アース製薬

    アースガーデン ハチ取り撃滅 捕獲器タイプ

    アース製薬(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕掛けたその日からお庭まわりに飛来したハチを捕獲退治。 入ったら二度と出られない強力捕獲システム※ミツバチは誘引・捕獲されません。 巣を作る春先の女王バチも捕獲でき、巣作りの予防につながります。 【圧倒的にハチが取れる5つの秘密】 (1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引捕獲。翌日には効果実感(使用環境により異なります)。 (2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 (3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 (4)逃さず沈む:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。 (5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 【対象害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。
    用途ハチ捕獲器タイプ吊り型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×146×116使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個)対象害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。適合害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。有効期間夏:約20日から30日間、春・秋:約30日から40日間使用場所●地面より1mから3mくらいのところ ●ハチをよく見かける場所 ●緑が多くある場所 ※直射日光のなるべく当たらない所
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 蛇口ニップルL(裸) タカギ

    蛇口ニップルL(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7486材質ABS樹脂質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
  • マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ

    マーキュリーⅡツイスター(CG)

    タカギ(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
    用途散水用仕様ホース/耐圧糸入材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ

    フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂カバーありキャスターなしホース内径(Φmm)9パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)巻取形式手動
  • ホースコネクター セフティー3

    ホースコネクター

    セフティー3(7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。ニップルとホースをつなぎます。
    用途散水パーツ。接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ネット 鳥よけ用 グリーン モノタロウ

    ネット 鳥よけ用 グリーン

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
    用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。
  • サンシェード TRUSCO

    サンシェード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。
    付属品ロープ1.5m×4本材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部)ブラウンハトメ数4個遮光率(%)85
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(176件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
  • ガーデンクーラースターターキットロング タカギ

    ガーデンクーラースターターキットロング

    タカギ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
    仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6シャワー種類ミストTKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
  • 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
    型式手持式種類蓄圧式材質(ノズル)真鍮製対応溶液アルコール
  • スターターロープ ナイロン製 モノタロウ

    スターターロープ ナイロン製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
    用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
  • ホースコネクターストップ付き セフティー3

    ホースコネクターストップ付き

    セフティー3(40件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。
    用途散水パーツ仕様ストッパー付質量(g)20接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
  • 早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入 TOMSON(トムソン)

    早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入

    TOMSON(トムソン)(27件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。 グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
    適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地非農耕地用
  • ワンタッチスリムホース タカギ

    ワンタッチスリムホース

    タカギ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
    材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
  • ブルーシャーク 三陽金属(ERBA)

    ブルーシャーク

    三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    当日出荷
    耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
    用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4