絞り込み
材質
その他・ケブラー・アラミド・ナイロン・ポリエステル・人工皮革・合成繊維・綿
入数
1・10
全長(cm)
19.6~24.8・20・20.5・20.6・21・21.2・21.5・21.8・22・22.5・23・23.2・23.5・24・24.5・25・25.5・27・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アトム・赤尾・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・ハネウェル・吉野・大中産業・TGK(東京硝子器械)・TOWA(東和コーポレーション)・アンセル・KLASS(クラス/旧:極東産機)・丸和ケミカル・FUKUTOKU(福徳産業)・富士手袋工業(天牛)・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・eureka(エウレカ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 薄手 モノタロウ

    耐切創手袋 薄手

    モノタロウ(73件のレビュー)
    509税込560
    1双ほか
    当日出荷
    ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)2販売区分業務用
  • 耐切創手袋 モノタロウ

    耐切創手袋

    モノタロウ(43件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)5販売区分業務用
  • 耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ

    耐切創手袋 すべり止め付 薄手

    モノタロウ(40件のレビュー)
    549税込604
    1双
    当日出荷
    ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
    用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール販売区分業務用
  • 3WAY セーフハンド 富士手袋工業(天牛)

    3WAY セーフハンド

    富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
    用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
  • 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 KV660

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
    用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    普段履きの耐切創手袋に最適。
  • 耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム

    耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ

    アトム(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1双
    当日出荷
    紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
    用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。厚さ(mm)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維
  • ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ

    赤尾(3件のレビュー)
    369税込406
    1双ほか
    当日出荷
    手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
    材質(裏)ケブラー材質(表)綿
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-550

    アンセル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
    用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • スーパーアラミド手袋 おたふく手袋

    スーパーアラミド手袋

    おたふく手袋(5件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
    用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
  • エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft eureka(エウレカ)

    エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft

    eureka(エウレカ)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1双
    当日出荷
    【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
    用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
  • アラミド手袋(繊維100%) TRUSCO

    アラミド手袋(繊維100%)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
  • HG 7G GLOVE 100 アトム

    HG 7G GLOVE 100

    アトム(4件のレビュー)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
  • HG ロング 指先強化 アトム

    HG ロング 指先強化

    アトム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    用途そで口、腕のガードが必要な作業トラスコ品番758-5764厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)125.5タイプロングタイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
  • ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(9件のレビュー)
    739税込813
    1双
    当日出荷
    耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
    厚さ(mm)2材質(すべり止め)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ

    赤尾(1件のレビュー)
    799税込879
    1双ほか
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    質量(g)約40
  • アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R SHOWA(ショーワグローブ)

    アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラミドすべり止め手袋 TRUSCO

    アラミドすべり止め手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
    用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
  • 指ガード KLASS(クラス/旧:極東産機)

    指ガード

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。 指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
    タイプ3本指タイプ、左右兼用
  • ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ

    赤尾(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    材質(すべり止め)シリコン
  • HG 7G GLOVE 60 アトム

    HG 7G GLOVE 60

    アトム(3件のレビュー)
    859税込945
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)40タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿低発塵性滑り止め効果×フィット性
  • 耐切創手袋 10G スベリ止め付き おたふく手袋

    耐切創手袋 10G スベリ止め付き

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
  • 耐突刺シ・耐針手袋 大中産業

    耐突刺シ・耐針手袋

    大中産業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • アラミドシリコンすべり止め付き手袋 丸和ケミカル

    アラミドシリコンすべり止め付き手袋

    丸和ケミカル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。
    用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業仕様【すべり止め】あり厚さ(mm)3.0滑り止め効果あり
  • 安全作業手袋 TGK(東京硝子器械)

    安全作業手袋

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,475税込2,723
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
  • 10G 指先すべり止め アトム

    10G 指先すべり止め

    アトム(1件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
  • ケブラーK-10G うす手スベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)

    ケブラーK-10G うす手スベリ止付

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1双ほか
    当日出荷
    耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
    用途自動車関連。金属加工。厚さ(mm)約1.95材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
  • アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ 吉野

    アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ

    吉野(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。切創、摩耗に強いです。
    用途工場等。ガーデニング。アウトドア。厚さ(mm)2.0耐切創性3性別女性用
  • シャープフレックス PUコーティング ハネウェル

    シャープフレックス PUコーティング

    ハネウェル(2件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。
    用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)PU材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
  • シャープフレックス ハネウェル

    シャープフレックス

    ハネウェル(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル5ながら優れたフィット感です。
    用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業規格EN388 2003:2540機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂滑り止め効果なしEN388規格耐磨耗レベル2、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル0、左右兼用
  • アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編) 吉野

    アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編)

    吉野(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。 表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。 裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。 すべり止めは滑りにくくはがれにくい特殊波型加工です。 全長27cmで手首までカバーします。
    用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。トラスコ品番351-7446厚さ(mm)2.3質量(g)117材質(すべり止め)シリコン樹脂

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

アラミド 耐切創手袋