絞り込み
耐切創性
  • レベル2(9)
  • レベル3(4)
  • レベル4(2)
  • レベル5(4)
  • レベルA(7)
  • レベルB(1)
  • レベルC(2)
  • レベルD(1)
  • レベルF(1)
  • レベルX(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能低発塵性(11)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(16)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐熱(4)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(4)
  • 機能防水・撥水(3)
  • 機能静電気防止(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(13)
  • ゲージ数15(5)
  • ゲージ数18(1)
サイズ
  • L(9)
  • LL(2)
  • M(1)
  • S(11)
  • SS(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(9)
入数
  • 1(15)
  • 10(9)
1・10
材質
  • その他(1)
  • クロロプレンゴム(1)
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(16)
  • 合成繊維(4)
  • 牛革(1)
その他・クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・牛革
全長(cm)
  • 20
  • 18(8)
  • 19(15)
  • 19.5(10)
  • 20.5(11)
  • 21(39)
  • 21.5(37)
  • 22(100)
  • 22.5(47)
  • 23(144)
  • 23.5(59)
  • 24(139)
  • 24.5(56)
  • 25(134)
  • 25.5(32)
  • 26(76)
  • 26.5(12)
  • 27(25)
  • 28(6)
  • 31(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • ミドリ安全(3)
  • TRUSCO(2)
  • アトム(2)
  • ハネウェル(2)
  • ウインセス(1)
  • おたふく手袋(1)
  • 勝星産業(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • マルチクラフト(1)
  • ATG(1)
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・TRUSCO・アトム・ハネウェル・ウインセス・おたふく手袋・勝星産業・KLASS(クラス/旧:極東産機)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・マルチクラフト・ATG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 マルチクラフト耐切創手袋マルチクラフト(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
耐切創手袋 カットレジストインナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナーTOWA(東和コーポレーション)
769税込846
1双ほか
当日出荷
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガードアトム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 カットレジスト TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガーSHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットレジストスベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストスベリ止付TOWA(東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティングおたふく手袋
639税込703
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、食品加工作業
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入 TRUSCO銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(10双)
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
耐切創手袋 ウインセス耐切創手袋ウインセス
11,980税込13,178
1セット(10双)
4日以内出荷から5日以内出荷
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) TRUSCO銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)TRUSCO
489税込538
1双
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
スチールレザー3 5033 HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033HEXARMOR(ヘックスアーマー)
16,980税込18,678
1双
当日出荷
クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5
ツヌーガ グレー 13G アトムツヌーガ グレー 13Gアトム
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステルグレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 ケミスターフィンガー KLASS(クラス/旧:極東産機)耐切創手袋 ケミスターフィンガーKLASS(クラス/旧:極東産機)
取扱い終了
超高強度のポリエチレン糸を使用した低切創手袋です。 指先に発泡ポリウレタンコートを施し、高い滑り止め効果も発揮します。 通気性にも優れています。
トラスコ品番409-2601質量(g)40タイプ左右兼用
ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガーSHOWA(ショーワグローブ)
取扱い終了
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ」を使用しており、耐切創性に優れます。低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。薄いシームレス編み手袋の指先部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。クリーンルーム、精密機械、食品加工などに最適です。
用途クリーンルーム、食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13
マキシカット・ウルトラ 44-3745 ATGマキシカット・ウルトラ 44-3745ATG
取扱い終了
特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました。 親指と人差し指の股部分を補強して、耐切創性と耐久性を向上させました。 リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます。 通気性が良いので、手袋内の温度上昇を抑え、長時間快適に使用できます。 ムラのない均一なライナーコーティングです。 マイクロカップ仕上げにより、最適なグリップ力です。 洗濯が可能なので、清潔に使えます。 Skin Health Allianceによる皮膚科学的安全認証を受けた、手肌にやさしい手袋です。 独自の高機能繊維構造で耐切創と快適な作業性を両立しました。
トラスコ品番247-1148厚さ(mm)1質量(g)40規格EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン手の平幅(cm)8.2色(手首部)ブルー滑り止め効果ありEN388規格4542C
パーフェクト・カッティング・グレイ・ファースト ハネウェルパーフェクト・カッティング・グレイ・ファーストハネウェル
取扱い終了
パーフェクトカッティンググレイ(品番2232245)のエコノミータイプです。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業
耐切創インナーグローブ 勝星産業耐切創インナーグローブ勝星産業
取扱い終了
15Gの薄手耐切創インナー手袋です。
仕様EN3882003規格:4442厚さ(mm)2
耐切創手袋(ポリウレタンコーティング) モノタロウ耐切創手袋(ポリウレタンコーティング)モノタロウ(1件のレビュー)
取扱い終了
ダイ二―マ繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質(本体)ダイ二―マ、ナイロン材質(すべり止め)ポリウレタン編数13ゲージ
ケミスターパームニトリル SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームニトリルSHOWA(ショーワグローブ)
取扱い終了
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維のウーリーナイロン糸を使用しています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 2 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。規格EN388機能耐切創、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他ゲージ数13耐切創性2
耐切創手袋 カットガード132 ブルー ミドリ安全耐切創手袋 カットガード132 ブルーミドリ安全
取扱い終了
インナー手袋に最適です。 繰り返し洗濯して使用できます。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、ガラス関連、廃棄物処理厚さ(mm)0.9機能耐切創、低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ポリウレタン他
耐切創手袋 カットガード132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガード132ミドリ安全(1件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)0.9規格EN388材質(繊維部)ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
パーフェクト・カッティング・グレイ ハネウェルパーフェクト・カッティング・グレイハネウェル(28件のレビュー)
取扱い終了
耐切創と作業性を両立。 洗っても縮みにくく、長寿命。 ポリウレタンコーティングでグリップ力よし。 低発じんで毛羽立ちを大幅に抑制。
用途金属類の組立て及び取扱い、自動車/鉄鋼産業向け材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ダイニーマ繊維、ナイロン繊維
ケミスターフィンガー手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガー手袋SHOWA(ショーワグローブ)
取扱い終了
耐切創強度を持つ低発じん性指サック手袋。指先部分にポリウレタンを加工し、すべり止め付きです。
TGK品番404-23-72-43ホワイト規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性中指長(cm)7.2材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他手のひらまわり(cm)19色(手首部)グリーンゲージ数13耐切創性2/A

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋