絞り込み
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル4(1)
  • レベルB(7)
  • レベルC(9)
  • レベルD(13)
  • レベルE(8)
  • レベルX(16)
機能
  • 機能タッチパネル対応(9)
  • 機能伸縮性・柔軟性(7)
  • 機能耐久性(7)
  • 機能耐切創・耐突刺(30)
  • 機能耐摩耗性(10)
  • 機能耐油(4)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能軽量(5)
  • 機能通気性・透湿性(3)
  • 機能静電気防止(5)
ゲージ数
  • ゲージ数18
  • ゲージ数7(5)
  • ゲージ数10(25)
  • ゲージ数13(162)
  • ゲージ数15(25)
  • ゲージ数21(8)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(36)
  • LL(30)
  • M(36)
  • S(32)
  • SS(8)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(12)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(11)
  • 色レッド(1)
入数
  • 1(31)
1
材質
  • その他(8)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(3)
  • ニトリルゴム(5)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(19)
  • 天然ゴム(1)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・天然ゴム
全長(cm)
  • 19.4(1)
  • 20(1)
  • 20.8(1)
  • 20.8~25.4(1)
  • 21(8)
  • 21~26.5(1)
  • 21.1(1)
  • 21.2~26.1(3)
  • 21.5(1)
  • 22(20)
  • 22.1(1)
  • 23(25)
  • 23.5(3)
  • 24(20)
  • 24.5(3)
  • 25(17)
  • 25.5(3)
  • 26(6)
  • 27(2)
  • 29(2)
19.4・20・20.8・20.8~25.4・21・21~26.5・21.1・21.2~26.1・21.5・22・22.1・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・29・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アンセル(6)
  • リーブル(5)
  • シモン(4)
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • おたふく手袋(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 富士手袋工業(天牛)(2)
  • 宇都宮製作[手袋](2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • ZIZAI(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
  • KOMASTAR(1)
  • GranberG(1)
  • コルティナ(1)
モノタロウ・アンセル・リーブル・シモン・UVEX(ウベックス)・おたふく手袋・ネグロス電工・富士手袋工業(天牛)・宇都宮製作[手袋]・HANVO(ハンボ)・ZIZAI・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・Star Field(星野商店)・KOMASTAR・GranberG・コルティナ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 富士手袋工業(天牛)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
929税込1,022
1双
当日出荷
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工耐切創手袋(ニトリルゴム付き)ネグロス電工
1,098税込1,208
1双
当日出荷
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!耐切創レベル「E」18ゲージ
材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 ネグロス電工耐切創手袋ネグロス電工
999税込1,099
1双
当日出荷
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!耐切創レベル「E」18ゲージ
グレー入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18ゲージ耐摩耗性3耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性X耐引裂き性4
メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル 富士手袋工業(天牛)メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル富士手袋工業(天牛)
699税込769
1双
当日出荷
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスグレー規格EN388 2016:4X4XE入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス色(手首部)グレーゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性X耐引裂き性4
耐切創手袋ブレステックPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ブレステックPROHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
耐切創手袋 CR-182 シモン耐切創手袋 CR-182シモン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋 CR-180 シモン耐切創手袋 CR-180シモン
1,198税込1,318
1双
当日出荷
EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541アンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創カットバリア バサルト PUコート リーブル耐切創カットバリア バサルト PUコートリーブル
929税込1,022
1双
当日出荷
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル耐切創カットバリア ブルー PUコートリーブル(1件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
耐切創カットバリア ブルー ノンコート リーブル耐切創カットバリア ブルー ノンコートリーブル
769税込846
1双
当日出荷から9日以内出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931アンセル
899税込989
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-318アンセル(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。厚さ(mm)0.75-0.85規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維表面抵抗値(Ω)2.5×109EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応 モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応モノタロウ
1,098税込1,208
1双ほか
当日出荷
耐切創性と快適性・柔軟性・作業性を兼ね備えた手袋です。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と耐切創性も高く、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。
用途属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。機能タッチパネル対応、指股部補強全長(cm)29ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/ERoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐切創手袋 CR-191 シモン耐切創手袋 CR-191シモン
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックスグレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋 CR-181 シモン耐切創手袋 CR-181シモン
1,598税込1,758
1双
当日出荷から5日以内出荷
EN388カットレベルE 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパームおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
仁王 耐切創手袋 M3181C 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3181C宇都宮製作[手袋]
899税込989
1双
当日出荷から6日以内出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴムタイプニトリルコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創カットバリア バサルト ノンコート リーブル耐切創カットバリア バサルト ノンコートリーブル
929税込1,022
1双
当日出荷
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創手袋 ハイフレックス 11-939 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-939アンセル(1件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティングおたふく手袋
639税込703
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、食品加工作業
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋 ポリウレタンコーティングTRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティングKOMASTAR
1,698税込1,868
1双
当日出荷から10日以内出荷
EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
耐切創手袋(タッチパネル操作可能) GranberG耐切創手袋(タッチパネル操作可能)GranberG
1,598税込1,758
1双
当日出荷
世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。
用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D
仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3180N宇都宮製作[手袋]
999税込1,099
1双
6日以内出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D
耐切創手袋アスレティック D5 XP UVEX(ウベックス)耐切創手袋アスレティック D5 XPUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
耐切創手袋 ハイフレックス 11-937 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-937アンセル
899税込989
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング3/4コーティング加工材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
SAFETY J PROシリーズ コルティナSAFETY J PROシリーズコルティナ
1,598税込1,758
1双
当日出荷
グレー滑り止め効果
耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス)耐切創手袋フィノミック エアライト B ESDUVEX(ウベックス)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション)金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTOTOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双
当日出荷
柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.47MB)EN388規格4×42D(EN388:2016)
耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル耐切創カットバリア バサルト ニトリルコートリーブル
999税込1,099
1双
9日以内出荷
1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現 2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。 3.汚れも目立ちにくいブラックカラー 4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
超薄仕様耐切創用手袋 Star Field(星野商店)超薄仕様耐切創用手袋Star Field(星野商店)
969税込1,066
1双
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD UVEX(ウベックス)耐切創手袋フィノミック エアライト C ESDUVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518アンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。厚さ(mm)0.95コーティング掌部材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応 モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応モノタロウ
699税込769
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴムブラック/イエローサイズM/ロング機能タッチパネル対応、指股部補強全長(cm)29中指長(cm)7.8手の平幅(cm)9色(手首部)ブルーゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/C販売区分業務用
耐切創手袋ノンコートフィットPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ノンコートフィットPROHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番YZZ8807入数(双)1機能耐切創性ゲージ数18耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870ZIZAI
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。
材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875ZIZAI
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋