絞り込み
耐切創性
  • レベルC(3)
  • レベルD(5)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
ゲージ数
  • ゲージ数21
  • ゲージ数7(5)
  • ゲージ数10(25)
  • ゲージ数13(162)
  • ゲージ数15(25)
  • ゲージ数18(38)
サイズ
  • L(7)
  • LL(4)
  • M(7)
  • S(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
入数
  • 1(3)
1
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(5)
  • 合成繊維(1)
ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・合成繊維
全長(cm)
  • 19.5(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(2)
  • 22(2)
  • 22.5(3)
  • 23(3)
  • 23.5(2)
  • 24(3)
  • 24.5(2)
  • 25(4)
  • 240(1)
19.5・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・240
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 原田産業(1)
  • ミドリ安全(1)
  • リーブル(1)
  • 勝星産業(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • ミエローブ(1)
  • Weed(1)
モノタロウ・原田産業・ミドリ安全・リーブル・勝星産業・HANVO(ハンボ)・ミエローブ・Weed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQミドリ安全(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
耐切創手袋ウルトラフレックスPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ウルトラフレックスPROHANVO(ハンボ)
899税込989
1双
当日出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他ブラック品番PES4253D機能耐切創ゲージ数21耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
ZIZAI_ZI-2187 WeedZIZAI_ZI-2187Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。
用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴムグレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム勝星産業
1,198税込1,318
1双
当日出荷
21ゲージのハイゲージながら耐切創レベルDの強度を兼ね備えた手袋です。 ガラス繊維不使用で高強度を達成、ガラス繊維特有の刺激もございません。 伝導成分を配合しているので、着用したままタッチパネル操作が可能です。 親指の付け根は摩耗対策の補強付き。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理、品質管理作業等材質高強度ポリエチレン、ナイロン、その他材質(すべり止め)発泡ニトリルゴムゲージ数21耐摩耗性4(EN388 2016)耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性1(EN388 2016)耐引裂き性3(EN388 2016)
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート リーブル耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコートリーブル
1,098税込1,208
1双
当日出荷
1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。ブラック入数(双)1機能耐切創性ゲージ数21耐切創性レベル(EN388:2016):CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 風牙 ミエローブ耐切創手袋 風牙ミエローブ
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。
サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業G-TEK 耐切創手袋 16-541原田産業
1,898税込2,088
1双
当日出荷
高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。
用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタンブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応モノタロウ
799税込879
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 フィット性の高い21ゲージで、薄手ながら耐切創レベル「D」なので指先を使う細かな作業にも最適です。また、手袋をしたままタッチパネルを操作ができます。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工、自動車関連、設備メンテナンスなど刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴムブラック/ブルーサイズLL機能タッチパネル対応、指股部補強全長(cm)25中指長(cm)8.8手の平幅(cm)10色(手首部)ブラックゲージ数21耐切創性D販売区分業務用

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋