絞り込み
耐切創性
  • レベル4(2)
  • レベル5(1)
  • レベルC(1)
  • レベルD(1)
機能
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7
  • ゲージ数10(26)
  • ゲージ数13(160)
  • ゲージ数15(27)
  • ゲージ数18(41)
  • ゲージ数21(9)
サイズ
  • L(1)
  • M(1)
  • S(2)
  • SS(1)
  • フリー(2)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
入数
  • 1(3)
1
材質
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ポリエチレン(2)
ケブラー・アラミド・ポリエチレン
全長(cm)
  • 21.5(1)
  • 21.5~24.8(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
21.5・21.5~24.8・23・24
ブランド
  • FALCON(ファルコン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アイトス(1)
  • アンセル(1)
FALCON(ファルコン)・TRUSCO・アイトス・アンセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-225

    アンセル
    ¥399税込¥439
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
    用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
  • ベクトラン耐切創手袋 アイトス

    ベクトラン耐切創手袋

    アイトス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
    用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
  • 耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO

    耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1双
    当日出荷
    表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
  • スペクトラCX FALCON(ファルコン)

    スペクトラCX

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。
    用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗材質(すべり止め)PVC斑点タイプRoHS指令(10物質対応)対応

『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋