絞り込み
耐切創性
  • レベル4(3)
  • レベルC(1)
  • レベルD(1)
機能
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7
  • ゲージ数10(24)
  • ゲージ数13(150)
  • ゲージ数15(23)
  • ゲージ数18(34)
  • ゲージ数21(6)
サイズ
  • L(1)
  • M(2)
  • S(2)
  • SS(1)
  • フリー(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色ホワイト(2)
入数
  • 1(3)
1
材質
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 合成繊維(1)
ケブラー・アラミド・ポリエチレン・合成繊維
全長(cm)
  • 21.5(2)
  • 21.5~24.8(1)
  • 24(1)
21.5・21.5~24.8・24
ブランド
  • アンセル(2)
  • TRUSCO(1)
  • アイトス(1)
アンセル・TRUSCO・アイトス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル耐切創手袋エッジ 48-225アンセル
489税込538
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
ベクトラン耐切創手袋 アイトスベクトラン耐切創手袋アイトス
1,598税込1,758
1双
当日出荷
耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))TRUSCO
849税込934
1双
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト) アンセル耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト)アンセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ダイニーマ繊維で織り込んだ耐切創手袋。アラミド繊維に比べ、耐切創性と装着感に非常に優れています。また次亜塩素酸による洗濯を繰り返しても伸縮せず、清潔感を持続したまま長期間にわたる使用が可能。
仕様FDA(アメリカ食品医薬品局)承認商品厚さ(mm)1.95入数(枚)1材質(繊維部)スペクトラ繊維左右区別左右兼用

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋