絞り込み
耐切創性
  • レベル2(3)
  • レベル3(1)
  • レベルB(3)
  • レベルC(2)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(3)
ゲージ数
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数21(1)
サイズ
  • L(2)
  • M(4)
  • S(2)
  • SS(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
入数
  • 1(6)
  • 10(1)
1・10
材質
  • ポリエチレン(8)
ポリエチレン
全長(cm)
  • 20.5
  • 18(6)
  • 19(9)
  • 19.5(8)
  • 20(13)
  • 21(25)
  • 21.5(27)
  • 22(70)
  • 22~27(6)
  • 22.5(29)
  • 22.7(5)
  • 23(105)
  • 23.5(43)
  • 24(102)
  • 24.5(36)
  • 25(104)
  • 25.5(26)
  • 26(55)
  • 26.5(6)
  • 27(21)
ブランド
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • リーブル(1)
グローブマニア(川西工業)・TRUSCO・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・リーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150ミドリ安全(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブTOWA(東和コーポレーション)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート リーブル耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコートリーブル
1,098税込1,208
1双
当日出荷
1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。ブラック入数(双)1機能耐切創性ゲージ数21耐切創性レベル(EN388:2016):CRoHS指令(10物質対応)対応
低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋TRUSCO
5,398税込5,938
1袋(10枚)
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%厚さ(mm)0.8ホワイト規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー手袋 グローブマニア(川西工業)グラスファイバー手袋グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。 ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
[M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ[M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双)エスコ
10,300税込11,330
1袋(10双)
翌日出荷
耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
厚さ(mm)0.8全長(mm)205
耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート) グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)グローブマニア(川西工業)
1,498税込1,648
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。
厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋