絞り込み
耐切創性
  • レベル2(3)
  • レベル3(5)
  • レベル4(2)
  • レベル5(3)
  • レベルA(2)
  • レベルB(5)
  • レベルC(5)
  • レベルD(1)
  • レベルF(1)
  • レベルX(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(5)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(16)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(3)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 機能静電気防止(3)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(10)
  • ゲージ数15(4)
  • ゲージ数18(7)
  • ゲージ数21(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(2)
  • M(8)
  • S(9)
  • SS(4)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(6)
入数
  • 1(20)
  • 10(2)
1・10
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(5)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエチレン(16)
  • 合成繊維(2)
その他・ステンレス・ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン・合成繊維
全長(cm)
  • 21
  • 18(6)
  • 19(9)
  • 19.5(8)
  • 20(13)
  • 20.5(8)
  • 21.5(27)
  • 22(62)
  • 22~27(6)
  • 22.5(26)
  • 22.7(5)
  • 23(92)
  • 23.5(39)
  • 24(93)
  • 24.5(31)
  • 25(88)
  • 25.5(23)
  • 26(44)
  • 26.5(6)
  • 27(19)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • おたふく手袋(2)
  • ミドリ安全(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • リーブル(1)
  • アトム(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • 宇都宮製作[手袋](1)
  • Star Field(星野商店)(1)
  • KOMASTAR(1)
TRUSCO・グローブマニア(川西工業)・SHOWA(ショーワグローブ)・おたふく手袋・ミドリ安全・プロフィスト21(王子ゴム)・TOWA(東和コーポレーション)・リーブル・アトム・UVEX(ウベックス)・FUKUTOKU(福徳産業)・宇都宮製作[手袋]・Star Field(星野商店)・KOMASTAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQミドリ安全(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガードアトム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF102ミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブTOWA(東和コーポレーション)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFSSHOWA(ショーワグローブ)
10,980税込12,078
1袋(10双)
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
高耐切創性下履き手袋 FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性下履き手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
耐切創性手袋 TRUSCO耐切創性手袋TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
耐切創カットバリア ブルー ノンコート リーブル耐切創カットバリア ブルー ノンコートリーブル
769税込846
1双
当日出荷から9日以内出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパームおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティングおたふく手袋
639税込703
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、食品加工作業
シュレガードノンコート1双入 グローブマニア(川西工業)シュレガードノンコート1双入グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から6日以内出荷
滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。 使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。
厚さ(mm)1.1適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応
切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナープロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から10日以内出荷
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。 次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。 特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。 のびる素材で手にぴったりフィットします。
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋 ポリウレタンコーティングTRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティングKOMASTAR
1,698税込1,868
1双
当日出荷から10日以内出荷
EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3180N宇都宮製作[手袋]
999税込1,099
1双
6日以内出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)玄武岩糸PUカットレジスタント手袋Star Field(星野商店)
799税込879
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から6日以内出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
厚さ(mm)1.2材質(裏)ダイニーマ材質(すべり止め)ポリウレタン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入 TRUSCO銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(10双)
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス)耐切創手袋フィノミック エアライト B ESDUVEX(ウベックス)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) TRUSCO銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)TRUSCO
489税込538
1双
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) TRUSCO銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)TRUSCO
679税込747
1双
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
No540ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)No540ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B
耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート) グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)グローブマニア(川西工業)
1,498税込1,648
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。
厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋