絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル3(6)
  • レベル4(2)
  • レベル5(8)
  • レベルB(3)
  • レベルC(2)
  • レベルD(5)
  • レベルE(2)
  • レベルX(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能絶縁(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(18)
  • 機能耐摩耗性(8)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(3)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 機能静電気防止(3)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(15)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数21(3)
サイズ
  • L(5)
  • M(5)
  • S(16)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(10)
入数
  • 1(19)
1
材質
  • その他(2)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • シリコーン(1)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(17)
  • 人工皮革(1)
  • 合成繊維(6)
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維
全長(cm)
  • 22.5
  • 17(4)
  • 18(6)
  • 19(9)
  • 19.5(8)
  • 20(13)
  • 20.5(8)
  • 21(24)
  • 21.5(27)
  • 22(63)
  • 22~27(6)
  • 22.7(5)
  • 23(94)
  • 23.5(40)
  • 24(95)
  • 24.5(31)
  • 25(90)
  • 25.5(23)
  • 26(45)
  • 27(19)
ブランド
  • ハネウェル(5)
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • FALCON(ファルコン)(2)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • Weed(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アトム(1)
  • 勝星産業(1)
  • アンセル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • メカニクス(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • ミエローブ(1)
ハネウェル・グローブマニア(川西工業)・ミドリ安全・FALCON(ファルコン)・Star Field(星野商店)・Weed・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・アトム・勝星産業・アンセル・UVEX(ウベックス)・FUKUTOKU(福徳産業)・メカニクス・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・HANVO(ハンボ)・ミエローブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQミドリ安全(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード CB130ミドリ安全(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
ネオカット PU ハネウェルネオカット PUハネウェル(3件のレビュー)
919税込1,011
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
スペクトラ手袋 アトムスペクトラ手袋アトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から3日以内出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属・ガラス取扱作業など。
ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパーム ブラックSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋 Star Field(星野商店)ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋Star Field(星野商店)
479税込527
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創に優れた安価手袋
用途ガラス加工作業などの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創性下履き手袋 FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性下履き手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 WeedDEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100Weed
739税込813
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
ZIZAI_ZI-2187 WeedZIZAI_ZI-2187Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。
用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴムグレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
玄武岩フィット Star Field(星野商店)玄武岩フィットStar Field(星野商店)(3件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸+バサルト繊維(玄武岩から生まれた繊維)の組み合わせで耐切創性に優れる
用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に仕様滑り止め無RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ)BEST GRIP ハイパーガード ストレッチHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 風牙 ミエローブ耐切創手袋 風牙ミエローブ
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。
サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
ネオカット(天然ゴムコーティング) ハネウェルネオカット(天然ゴムコーティング)ハネウェル
999税込1,099
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4544材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステルEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
チェック&ゴー5 ハネウェルチェック&ゴー5ハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
チェック&ゴー3 ハネウェルチェック&ゴー3ハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン勝星産業
2,198税込2,418
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
耐切創手袋 ファストフィットE5 メカニクス耐切創手袋 ファストフィットE5メカニクス
3,998税込4,398
1双
当日出荷
手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。
厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
耐切創ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から6日以内出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
厚さ(mm)1.2材質(裏)ダイニーマ材質(すべり止め)ポリウレタン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ネオカット(ニトリルゴムコーティング) ハネウェルネオカット(ニトリルゴムコーティング)ハネウェル
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコートEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
ファルフィットDX FALCON(ファルコン)ファルフィットDXFALCON(ファルコン)
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。 通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。
材質(すべり止め)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイトアンセル
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
JIS T 8116適合品です。生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。 次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
グラスファイバー手袋 グローブマニア(川西工業)グラスファイバー手袋グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。 ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) TRUSCO銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)TRUSCO
679税込747
1双
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
耐切創手袋 ユニドゥア 6641 UVEX(ウベックス)耐切創手袋 ユニドゥア 6641UVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。
ポイントガードX6044 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ポイントガードX6044HEXARMOR(ヘックスアーマー)
25,980税込28,578
1双
当日出荷から翌々日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン)スペクトラ・スパンデックスFALCON(ファルコン)
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋